味と香りにこだわり、枕崎産鰹節、昆布、煮干を厳選した合わせタイプのおみそ汁です。
種類レトルト食品
再生紙使用マーク適合
1箱(54.3g×10個)
¥1,398
税込¥1,510
4日以内出荷
2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
実用トルク範囲(N・m)542~1898
最大トルク(N・m)2169
形状ピストルタイプ
全長(mm)225
質量(kg)5.4
空気消費量(L/min)1699
エアーインレット(インチ)1/2
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。
出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。
標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。
入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。
DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。
機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。
出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。
放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。
市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット
基板寸法(mm)100×45
寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)
出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)
出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)
入力電圧範囲(V)DC3.5~25
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
温浴効果を高めて肩こり・腰痛に効く
有効成分が90%以上「生薬」と「温泉成分」を独自配合
【生薬】当帰(トウキ)エキス:温浴効果を高め、血行促進を活発化する生薬として、古くから使用されています。
【温泉成分】芒硝(ボウショウ)・重曹:温泉成分が溶け込んだにごり湯の保温コート。温浴効果を高めて、血のめぐりを良くし、筋肉の緊張感をほぐします。
(保湿成分)地黄(ジオウ)エキス配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
【効能】肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンBYB-1
【医薬部外品】薬用入浴剤
【内容量】600g(約20回分)※30g使用の時
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
用途お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯)
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
【オススメの入浴方法】肩こり・腰痛を和らげるために、ぬるめの湯(38度から40度)に15分程度、ゆったり肩までつかることがオススメです。
成分酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ジオウエキス、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、BG、ケイ酸Ca、香料、青1
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
香り気分ほぐれる薬草の香り
有効成分【生薬(有効成分)】トウキエキス散【温泉成分(有効成分)】乾燥硫酸ナトリウム(芒硝)、炭酸水素ナトリウム(重曹)
効能肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
アズワン品番65-2349-52
湯の色にごり
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
1個(600g)
¥669
税込¥736
当日出荷
温泉成分(硫酸ナトリウム)を高配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。イオンのベールが身体全体を包み込み、湯上がり後もポカポカ感と温まりが続きます。
ギュッと濃縮した香りが瞬く間に広がる入浴剤です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
温泉成分「炭酸水素ナトリウム」を高配合しているので、温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。また、清浄作用もあるので湯上がり後のお肌をさっぱり爽快にします。
保湿成分「ペパーミントエキス」配合
お肌にやさしい保湿成分「天然カミツレエキス」配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使える入浴剤です。
水に強いバリア容器(浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施)
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分炭酸水素Na
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合の、お肌をやさしく包み込む入浴剤。
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、疲労回復・冷え症・荒れ性に効果的です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合。(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
【医薬部外品】
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。
安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります
材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
色本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー
質量(g)258(本体・電池含む)
測定項目圧力(絶対値)
温度(℃)操作:0~40、保管:室温
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14
測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒
電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)
測定対象マスクと顔面の密着性の評価
測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70
電池寿命約3か月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料専用リーフレット(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷