20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。 軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。 耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ ブラック 耐荷重100kg
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード差込位置が分かりやすい形状をしています。 小さく折り畳むことができますので、車椅子での持ち運びも可能です。
付属品専用ボード袋、使用方法説明DVD 材質PP(ポリプロピレン) ブルー 質量(g)650 耐荷重(kg)100 アズワン品番8-3400-01 幅×長さ(mm)290×618 折りたたみ寸法(mm)145×618
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラマウントベッドイージーグライド
強度・柔軟性に優れており、座ったままの姿勢で移乗可能です。表面は滑りやすく、裏面は滑り止め帯が2個付いています。 品番:KZ-A29036、 KZ-A29037は両端を折り曲げる事ができ、体を保護します。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)5mm 耐荷重135kg
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。 柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

スライドペーパー 重量物用 モノタロウ 動画あり
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。
材質表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム 耐荷重約120kg
1台
6,490 税込7,139
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブの中で指が分かれている為、ホールド感があります。 サイドスリットによりムレを防止します。
種別 材質ナイロンタフタ サイズフリー 寸法(幅W×長さL)(mm)190×500 アズワン品番8-5819-11 洗濯方法手洗い可(30℃以下)/脱水不可/乾燥機不可
1双
1,998 税込2,198
翌々日出荷

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

移乗用ボード EZ-go(R) ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッドと車いす間の座位移動に使用します。しなやかで、曲げにも強い材質を使用。
材質硬質塩化ビニール 質量(g)940 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL)(mm)300×800 松吉医科器械コード24-6582-00
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。 1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。 上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質ナイロン 洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パラマウントベッドイージーグライド
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。 表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。 高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
材質ポリエチレン 耐荷重(kg)135
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EZ-510 移乗ボード(EZ-go(R)) ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)移乗ボード(EZ-go(R))
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)755×345 質量(g)約300 耐荷重130kg アズワン品番7-1305-01
1個
16,830 税込18,513
翌々日出荷