43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5 仕様いじり止めパワーフィット 先端形状T型いじり止めトルクス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕上ニッケルメッキ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様いじり止め付き、全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)128 仕様パワーフィット 先端形状T型いじり止めトルクス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質SNCM・V
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 呼称V 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 呼称J 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 先端形状ヘックスローブ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5706 質量(g)24.3 先端形状トルクス 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

全長(mm)75 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5707 質量(g)18 先端形状トルクス 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 全長(mm)50 先端形状トルクス(いじり止め穴なし) 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/2 先端形状トルクス(いじり止め穴なし) 全長(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ヘックスローブL型レンチ
エコ商品
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 関連資料(0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
差込角(inch)1/2 先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)イジリドメソケット
頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)
タイプショート 先端形状イジリドメトルクス 全長L1(mm)28 外径d(Φmm)(ソケット部)11.6 軸長L2(mm)16
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)115 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)75 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 再生紙使用マーク適合
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ サイズT-10、15、20、25、27、30、40 トラスコ品番803-6880
1セット(7本)
2,098 税込2,308
当日出荷

いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5 タイプいじり防止タイプ 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ヘックスローブビット
トルクスネジの取り付けにご使用下さい。いじり止め付ネジ対応。特殊先端形状の為、カムアウトが少なく確実なトルク伝達によりネジ山の破損を防ぎます。
用途トルクスネジの締付けに。 全長(mm)65 先端形状ヘックスローブ 本数1 両頭機能両頭 いじり止め穴有無あり
1本
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30 質量(g)89 付属品ハンドル トラスコ品番493-6680 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(8本)
2,398 税込2,638
当日出荷

国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状いじり止めトルクス 寸法(幅W×長さL)(mm)30×100 刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 材質構造用鋼 全長(mm)125
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め穴付き
全長(mm)47 幅(mm)17 差込角(mm)9.5(3/8) 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本) トラスコ品番432-8621 セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40) 寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138 質量(g)160.5
1セット(8本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

先端サイズT27 先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番853-2335
1個
339 税込373
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ 先端形状いじり止めトルクス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-27H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
269 税込296
翌々日出荷