ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
仕様いじり止めパワーフィット
先端形状T型いじり止めトルクス
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕上ニッケルメッキ
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
仕様いじり止め付き、全身熱処理
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
寸法L(mm)128
仕様パワーフィット
先端形状T型いじり止めトルクス
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
仕様いじり止めパワーフィット
先端形状T型いじり止めトルクス
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
軸径(Φmm)6
先端形状トルクス
両頭機能両頭
いじり止め穴有無あり
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質SNCM・V
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称V
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状ヘックスローブ
T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
全長(mm)108
両頭機能片頭
全長(mm)75
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT40
いじり止め穴有無あり
トラスコ品番853-5720
質量(g)18.6
先端形状トルクス
本数10
差込口6.35
溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT40
いじり止め穴有無あり
トラスコ品番853-5719
質量(g)25.3
先端形状トルクス
本数10
差込口6.35
溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
全長(mm)50
先端形状トルクス(いじり止め穴なし)
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
先端形状トルクス(いじり止め穴なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
先端形状トルクス(いじり止め穴なし)
全長(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。
両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。
無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
関連資料(0.3MB)
いじり止め付トルクスねじに対応します。
表面処理は無電解ニッケルメッキです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
差込角(inch)1/2
先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)
頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)
タイプショート
先端形状イジリドメトルクス
全長L1(mm)28
外径d(Φmm)(ソケット部)11.6
軸長L2(mm)16
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)115
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
再生紙使用マーク適合
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)75
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
再生紙使用マーク適合
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
サイズT-10、15、20、25、27、30、40
トラスコ品番803-6880
1セット(7本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5
タイプいじり防止タイプ
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トルクスネジの取り付けにご使用下さい。いじり止め付ネジ対応。特殊先端形状の為、カムアウトが少なく確実なトルク伝達によりネジ山の破損を防ぎます。
用途トルクスネジの締付けに。
全長(mm)65
先端形状ヘックスローブ
本数1
両頭機能両頭
いじり止め穴有無あり
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
全長(mm)74
折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
先端形状いじり止めトルクス
寸法(幅W×長さL)(mm)30×100
刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-40H
先端形状いじり止めトルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
材質構造用鋼
全長(mm)125
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
全長(mm)132
いじり止め穴付き
全長(mm)47
幅(mm)17
差込角(mm)9.5(3/8)
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)
トラスコ品番432-8621
セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)
寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138
質量(g)160.5
1セット(8本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ