22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
用途いちごランナーの固定に 材質耐光性ポリプロピレン 関連資料(2.05MB)
1袋(50個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誠和(農業資材)ランナーピン
取手がついているので作業が簡単! 適度な深さで固定でき、簡単に抜けます。 つまんで、挿すだけなので手が痛くなりません。 クラウンと接するところが曲線になっているので 傷を付けにくく、培地との密着性を保つことができます。 何度も使えるので低コスト! カビ等が生えにくい材質です。
用途いちごのランナー押さえ 長さ(mm)70
1袋(1000本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ランナーキャッチ
イチゴのランナーを押さえ、株を定植させます。 つまみやすく挿しやすい!大量の苗を管理できます。 材質は耐候性ポリプロピレンのため、劣化しづらく繰り返し使用できます。
用途イチゴの株分け 長さ(mm)65
1箱(500本×6袋)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな形状で、イチゴやプチトマトのスライスに最適です。
材質本体/ステンレス、投入口/シリコン樹脂・ABS樹脂、ハンドル/ABS樹脂 質量(kg)3.5 間口W×奥行D×高さH(mm)240×175×235 最大径(Φmm)40 処理能力約200個(2~3kg)/10分
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチフィルムの水、雨やハウスの天井から水のしたたりなど、すべての水からいちごを完全隔離。腐敗から守ります。 水が原因の灰色カビ病にも悩まされません。 イチゴの裏側の色づきもよく、熟度を促進します。 敷くのも取り除くのも簡単。消毒も手軽です。 耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製。腐蝕の心配がありません。 ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せ付けません。 消毒液が果実の裏側まで回ります。 果実と薬液のついたマルチフィルムとをきっちりと区別します。
用途イチゴ栽培・多段式トマトの栽培に。 使用目的多段式トマトの栽培、栽培
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス鋼、すべり止め:熱可塑性エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×30
1個
599 税込659
当日出荷

PackStyle(パックスタイル)PS 手提箱イチゴ 2P
イチゴ容器2個入ります。持ち帰り/ディスプレイ2通りの使い方ができます。爪がついて段積みが可能です組み立てが簡単です。中の容器選定に注意してください/一部入らない品種があります。
高さ(mm)60 短辺(mm)205 長辺(mm)290
1袋(20枚)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。フタ別売(L-2078)。
仕様本体 適合いちご300g×2パック 種別果物・フルーツ 寸法(mm)232×170×75 質量(g)16.9 構成部品1
1ケース(200枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

いちご300gトレー4P用サービス箱。真中でカットすると2P用として使用可納。積み上げてもズレないストッパー付。
適合いちご300g 種別果物・フルーツ 質量(g)25.12 外寸(mm)身:350×255×78 構成部品3
1ケース(100枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。 厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に 材質スチール 直径(Φmm)3.2
1袋(50本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機成分でイチゴの甘さをアップします。 複数の有効菌で病気に強い土の環境作りをします。 海藻成分の配合により根張りを良くします。
用途イチゴの植え付けに。 適合作物イチゴ 主原料バーク堆肥、ピートモス、パーライト、粘質土
1袋(5L)ほか
609 税込670
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ランナーロックピンRLPN
エコ商品
材質SK3 硬度高周波焼入,58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1袋(8個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

いちご300g×4パック入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し、仕切り付。
仕様本体・パット(2) 適合いちご300g×4パック 種別果物・フルーツ 寸法(mm)335×235×80 質量(g)16.1 構成部品3
1ケース(80枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

ランナー止めに使用可能な、時間が経つと土に還る、地球にやさしい紙の杭。天然パルプ製。
用途◇イチゴのランナー止め。◇スイカ・かぼちゃ・メロンのつる止め。◇適当な長さにカットして様々な用途に。◇つる性鉢花のつる配分に。◇目印棒・結束に 寸法(cm)10 本数約2000本/袋
1個(10cm)
4,688 税込5,157
5日以内出荷

何度も使えるランナー押さえ経済的!刺しやすい形状で、作業性大幅アップ。赤・白・青の3色展開で品種分け・株分けに最適です。
寸法(mm)10×70
1個(2000本)
5,988 税込6,587
5日以内出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー 材質ABS樹脂、SUS 質量(g)450 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0401 TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷