20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
欠品中

電源不要の自動うがい器です。 既存のシンクに設置でき、左右どちらにも取り付けられます。 排水工事不要です。 カギ付です。
仕様カウンター設置型 トラスコ品番753-6763 幅(mm)200 質量(kg)4.7 高さ(mm)64 奥行(mm)43 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。 (社)日本水道協会認証登録品です。 (財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬 トラスコ品番459-4355 質量(kg)40 高さ(mm)1040 奥行(mm)379 容量(L)10 間口(mm)351 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ
お口のWケアうがい薬。口臭除去とウイルス対策ができる。口腔ケアと感染対策まとめてひとつに。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。 各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。 飛び散りにくい泡タイプ。 きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称よう素溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式I 化学組成I 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3128-04 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 濃度(mol/L)0.05 CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

のどの奥までしっかり殺菌・消毒。線毛運動を守るうがい薬です。 苦味の少ないフルーツミント香味。
シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×154×60 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(200mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭を除去します。
用途風邪の予防、ウイルス対策に 容量(mL)200 成分1ml中主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg) トラスコ品番776-2097 タイプノズル式ワンプッシュタイプ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

大容量タイプで大変経済的な薄型の紙コップです。
種別紙コップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

サニタリー用黒のポリ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)320×380 アズワン品番64-1136-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
169 税込186
当日出荷

一回ワンプッシュで1mL。1本で約300回うがいが出来ます。
成分【100mL中】セチルピリジニウム塩化物水和物 0.25g、グリチルリチン酸二カリウム 0.25g、l-メントール 0.75g、ユーカリ油 0.10g、ウイキョウ油 0.15g、添加物(プロピレングリコール、青色1号) 種別指定医薬部外品 用法1回約1mL(1押し)を約50mL(コップ約1/4量)の水でうすめ、1日数回うがいする 効能口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(300mL)
889 税込978
当日出荷

シオノギヘルスケアイソジンクリアうがい薬
無色透明なので洗面台や衣類が汚れることがありません。のどのバイ菌を殺菌・消毒します。
使用方法1回約1mLを約50mLの水に薄めてうがいしてください。 成分セチルピリジニウム塩化物水和物250mg、グリチルリチン酸二カリウム250mg(100mL中) 容量(mL)200 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要の自動うがい器です。 既存のシンクに合わせて高さを調節できます。 排水工事不要です。 カギ付です。
仕様洗面台横付型 トラスコ品番753-6755 幅(mm)170 質量(kg)8.5 高さ(mm)789~854 奥行(mm)320 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

コップ不要・電源不要で手軽です。 カセット式で、薬液補充も容易です。 (社)日本水道協会型式承認品(認証登録番号Z-175)
用途自動うがい器。 作業場、オフィス、学校、病院、その他あらゆる環境に適応。 仕様水道直結式 適合(うがい薬)44101/44102/44104 トラスコ品番455-0528 質量(kg)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×955
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
当日出荷

アルボースうがい薬CPN
有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸カリウムを配合しています。 さわやかな香りで使用後もすっきりします(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)。
仕様100倍希釈、医薬部外品認可商品
1本(3L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)