73,244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほんのり甘く、ほんのり酸っぱいクセになる美味しさです。 甘くて酸っぱい味が癖になります。 種を抜いてありますのでそのまま食べられます。 果肉が軟らかくまろやかな食感です塩分補給に最適。
用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適 成分エネルギー:153kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.9g、炭水化物:33.4g、食塩相当量17.45g(100gあたり含有量) 種類梅干し 原材料梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) アレルギーフリー 添加物酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)
1組(380g×2袋)
4,290 税込4,633
6日以内出荷

ニス刷毛のスタンダード品 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暑い国タイの家庭で作られる塩×フルーツの”ローイゲーオ”の知恵から、旬の手摘みライチと沖縄海塩の組み合わせがおいしい塩分・水分補給飲料。
シリーズ世界のKitchenから 容器ペットボトル 商品タイプ液体タイプ
1箱(500mL×24本)ほか
3,498 税込3,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼時間(分)約12分 材質主成分:メタノール 質量(g)17g TKG品番9-2126-0604 TKG品番(2017)6-1960-0904
1セット(400個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

”オートミール”を、お湯を注いで1分でおいしく食べることができる即席タイプ。梅とかつおの旨味がひろがる、さわやかな味わいです。
質量(g)41 寸法(Φ×高さH)(mm)93×92 原材料オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末しょうゆ(小麦・大豆を含む)、食塩、梅干パウダー、かつお節エキスパウダー、砂糖、デキストリン/調味料(アミノ酸等)、微粒二酸化ケイ素] アレルギー小麦・大豆 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:85kcal、脂質:2.0g、食塩相当量:1.3g、たん白質:3.1g、炭水化物:14.6g
1ケース(22.7g×72個)
13,980 税込15,098
5日以内出荷

お求め易い価格のペイント用刷毛。鉄工関係から船舶塗装迄マルチに対応
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)人毛、馬毛、PP化繊 主な用途塗装用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

煮詰めて味が凝縮した梅と山田養蜂場のアカシアはちみつが絶妙に合わさりマイルドな梅のすっぱさを味わうことが出来ます。甘みのある梅味を味わいたい方におすすめです。便利なチャック付き。
1箱(27g×10個)
1,098 税込1,186
8日以内出荷

ミツカンうめ黒酢
国産玄米を100%使って醸造した黒酢に、梅果汁を加えて飲みやすく仕上げた、おいしく黒酢をとることができる黒酢飲料です。6倍希釈タイプです。
容量(mL)500 シリーズ黒酢ドリンクシリーズ 容器 本数6
1箱(500mL×6本)
5,998 税込6,478
3日以内出荷

カリっとした食感を追求して、良質な生梅を厳選。こだわりの酢をブレンドし、スッキリとした酸味・風味に仕上げました。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(150g×10個)
4,498 税込4,858
3日以内出荷

フルーツのジューシーな味わいと、噛み応えのある独自食感で手軽に日常のワクワク感を創出するソフトキャンディです。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(86g×8個)
1,698 税込1,834
翌日出荷

素材のおいしさでできた水分補給飲料
シリーズグリーンダカラ 容器ペットボトル 商品タイプ液体タイプ
1ケース(600mL×24本)ほか
4,198 税込4,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハローキティを使い、ふんわりマシュマロの中心にチョコレートが入っています。
保存環境常温 入数1セット(30個入)
1セット(30個)
449 税込485
6日以内出荷

おむすびころりん本舗災害備蓄梅
紀州産南高梅を使用した昔ながらの梅干。
保存期間(年)5年 種別パン・お菓子類 容量(g)72 塩分濃度範囲(%)20 カロリー(kcal)37
1セット(6個×20袋)
11,980 税込12,938
9日以内出荷

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中国産梅干しの種を抜き、まろやかでコクのある味わいに仕上げました。梅の種を抜いているため、おむすびお料理などに、そのまま使用出来き、使いやすく、便利にご利用いただけます。通常商品は内容量(g換算)で設定しておりますが、この商品についてはg換算と平行し 粒カウントもしております。(85粒以上)
1箱(500g×1個)ほか
1,698 税込1,834
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、馬毛 主な用途ペイント用 毛色黒ゴマ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平らな面を削るのに適した鉋です。平面や木口、または面を削る時に使用します。
用途細工用。 刃幅(mm)42 幅(mm)55
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中国産梅干の小粒サイズの原料を、和歌山の工場で、調味パック詰めした商品です。小粒原料を、色鮮やかでさっぱりとした、しそ風味に仕上げました。業務用の使用にも便利なたっぷりの1kgサイズ。毎日のお弁当やおにぎりはもちろんのこと、麺等のトッピングにもピッタリな梅干です!!
1箱(1kg×1個)ほか
1,998 税込2,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 危険物の類別非危険物
1パック(20g)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コカ・コーラシステム初の消費者庁許可個別評価型病者用食品
容量(mL)500 容器ペットボトル 本数24
1ケース(500mL×24本)
4,939 税込5,334
翌日出荷

パワーエースPA穴うめシールパテ
RoHS
穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好 難燃性(自己消火性)のパテ シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール ライトグレー 特性耐水性、防水性、難燃性 タイプ非硬化性パテ 主成分無機充填剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
749 税込824
当日出荷

しいの食品うめぇじゃこ
国産の梅肉に小魚、昆布、胡麻を合わせてじっくり炊いた栄養満点のごはんのお供です。おにぎりの具として、またお茶漬けにのせてもおいしくお召上がりいただけます。
用途直射日光、高温多湿を避け保存
1セット(130g×3個)ほか
2,198 税込2,374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーエース穴うめシールパテ
RoHS
いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。 エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。
用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。 アイボリー 成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%) トラスコ品番855-2878 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
749 税込824
当日出荷

74007500 穴うめ職人 クロス用 ホワイト ハウスボックス 動画あり
クロスのピン穴やすき間を手軽に補修。 べとつきや臭いが少ない水性タイプです。
成分水性アクリルエマルジョン、水、顔料、防かび剤 危険物の類別非危険物
1本(15g)
469 税込516
当日出荷

カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
ホワイト・アイボリー・ベージュ 成分合成樹脂、無機充填材、顔料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10g×3本)
829 税込912
当日出荷

穴うめ職人 クロス用 ハウスボックス 動画あり
ハウスボックス穴うめ職人 クロス用
壁に飾り棚を設置した時にできる穴のお悩みも解決! チューブを穴に入れてパテを流しこみ、付属のヘラで軽くならすだけ。 硬化時に表面が少しへこみます。埋める際は少し多めにパテを入れてください。
成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15g)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒペン穴うめ下地パテ
RoHS
カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤 使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g)
769 税込846
当日出荷

クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水 危険物の類別非危険物
1パック(10g)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医食同源ドットコムオクラ&長芋スナック うめ味
真空フライ製法でカリッと軽い触感に仕上げました。【食べやすさ重視】食べやすさを重視したスティックタイプ【うめ味】爽やかな酸味のあるうめ味で、食べる手が止まらない!【嬉しい栄養成分】食物繊維9.0g、アミノ酸681mg配合(1袋50gあたり)
1セット(50g×3個)ほか
1,898 税込2,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当製品は無収縮グラウト材です。
用途コンクリートひび割れ補修 容量(g)500 危険物の類別非危険物 硬化時間24 施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
1袋
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超速硬性・高強度があります。
用途コンクリート割れ補修 トラスコ品番606-9099 グレー 容量(g)1000 危険物の類別非危険物 硬化時間24 施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
1袋
3,798 税込4,178
当日出荷

せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。 速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)0.1
1個(80g)
969 税込1,066
当日出荷

ニッペホームプロダクツ水性ブロック目地うめパテ
弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます。 優れた防水性があり、厚付けしてもひび割れができません。
用途ブロック・モルタル・コンクリート・スレートなどの目地、すき間、ひび割れの充てんに。 特性防水 容量(kg)4 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)約8(夏30℃)、約16(冬10℃) 危険物の類別非危険物 施工面積目地埋め/ブロック約100枚分(幅10m/m~20m/m) 油性 or 水性水性
1缶(4kg)
4,798 税込5,278
当日出荷

当製品は無収縮グラウト材です。
用途コンクリートひび割れ補修 容量(g)500 危険物の類別非危険物 硬化時間24 施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超速硬性・高強度があります。
用途コンクリート割れ補修 トラスコ品番606-9102 グレー 容量(g)1000 危険物の類別非危険物 硬化時間24 施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

好川産業ペン刷毛 うめ印
RoHS
種類刷毛 主な用途油性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 危険物の類別非危険物
1パック(20g)
319 税込351
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
温度範囲(℃)-20~100
1袋(5個)ほか
548 税込603
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オバナヤ・セメンテックスうめ太郎
ポリマーセメントモルタル補修材。速硬化タイプ、充填・簡易補修用モルタル
危険物の類別非危険物
1箱(4kg)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

開けた瞬間、芳醇で酸味感のある香りが立ち、暑い夏でも涼を感じさせます。大人が好む本格梅酒の風味も表現しています。コクをプラスした高級感のある味わいです。
その他常温 入数(個)10
1セット(12個)
2,698 税込2,914
3日以内出荷