36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強くてなめらかな書き味。 両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色
1袋(6本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クツワ鉛筆
エコ商品
商品タイプ本体 仕様六角軸頭付・メタリック軸 質量(g)4 主な用途こども用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界の国旗と国名が学べる鉛筆。 持ちやすい三角軸で12本入り。 名前欄付・世界の国旗イラスト表付録付。 黒芯。
材質木・黒鉛 長さ(mm)176 質量(g)4.5 主な用途こども用 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12本)
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井先生オススメ かきかた鉛筆
エコ商品
商品タイプ本体 鉛筆硬度2B セット内容鉛筆11本、赤鉛筆1本 質量(g)78(包装資材含む) 主な用途こども用 芯色黒・赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角軸のため、自然と指の位置が決まり持ちやすい。 黒芯、三角軸、6色軸12本入。名前シール付。 プニュグリップ右手用付。 ◆キッズデザイン賞受賞商品。
材質鉛筆:木・黒鉛、グリップ:エラストマー 長さ(mm)176 質量(g)鉛筆:5、グリップ:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(グリップ)15×15×40 主な用途こども用 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12本)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)ユニ 詰替用S 0.3mm B
エコ商品
段ボール素材パッケージの「詰替用」です。芯を詰め替えることで、ユニの本体ケースを捨てずに繰り返し使うことができます。
芯径(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
329 税込362
翌々日出荷

クツワオレンピツ B 3本セット
エコ商品
割れない&つながるキャップ付 芯が折れにくい鉛筆 芯の強度2倍以上※メーカー比 芯が折れにくいのになめらかな書き心地 先が削ってあるので、すぐに使える B芯鉛筆3本セット 六角軸 消しゴム付
芯色 鉛筆硬度B 材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC 高さ(mm)160 質量(g)鉛筆:4、キャップ:18 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45 主な用途マークシート用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
479 税込527
4日以内出荷

PRO仕様のなめらかな書き味
主な用途工事用 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1箱(3本)
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカバヤシ充電式シャープナー パカット
エコ商品
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵 材質主要:ABS樹脂 質量(g)約455(アダプター含まず) タイプ全自動 出力5V_DC1.0A 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123 入力100~240V(50/60Hz) 機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ 充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分 切削径(Φmm)6.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応 切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ鉛筆水性サインペンPK6色パックB
エコ商品
1本で極細字0.3mmと太字0.8mmを使い分けできるツインタイプ。新太芯は耐久性40%アップ!いつまでもベストな太さが続きます。 人気の12色が仲間入りしました! ピンク系、ブルー系が充実した全36色。気分に合わせて楽しく色が選べます。 線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない!太細を使い分けてノートをきれいに整理♪ イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます♪ かわいい色がいっぱいの36色でカラフルに仕上がります♪
インク水性染料インク インク色やまぶきいろ、ふじいろ、ライムグリーン、さくらいろ、プリンセスピンク、そらいろ 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線の太さ超極細、太字 線幅(mm)超極細0.3、太字0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
サイズセミB5 厚さ(mm)3 質量(g)120 枚数30 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目国語
1冊
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
サイズセミB5 仕様50字リーダー 厚さ(mm)3 質量(g)120 枚数30 マス数50 50字リーダー 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目漢字練習
1冊
179 税込197
5日以内出荷

えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
サイズセミB5 厚さ(mm)3 質量(g)120 枚数30 白無地 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目自由帳
1冊
179 税込197
5日以内出荷

えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
サイズセミB5 厚さ(mm)3 質量(g)120 枚数30 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目算数
1冊
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
サイズセミB5 行数10 厚さ(mm)3 質量(g)120 枚数30 10行 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目連絡帳
1冊
179 税込197
5日以内出荷

芯径(mm)0.5 方式フレノック&フレロック機構 色(本体)ネオンブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷

マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
タイプマット エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ 標準質量(g)85 紫外線透過率(%)0.0003以下 機能UVカット 特性メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。
サイズA4 坪量(g/m2)81.4 種別中厚口 厚さ(mm)0.09 寸法(mm)210×297 紙質色上質紙 印刷方式両面 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ 対応インク顔料・染料
1パック(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯径(mm)0.5 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ替芯 エコマーク認定番号16 112 059
1個(40本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自のオートロック方式。鉛筆(六面)カットのホルダーは、指にフィットします。
シルバー トラスコ品番342-9024 厚さ(mm)14.5 全長(mm)142.5 質量(g)24 全幅(mm)17 適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かける~の台紙とは、ライト台紙よりも筆記具で書きやすく、ペンやマーカーに加え、色鉛筆、クレヨンなどもお使いいただける台紙です。
仕様ビニールカバー付(L判用カバーポケット付) タイプブック式 表紙仕様印刷巻紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2色油性ボールペンとシャープペンシルを搭載しながらも、スリムな細軸の多機能ペン。油性ボールペンには超低粘性インク「エアータッチインク」を搭載。さらにロングセラー消しゴム「MONO消しゴム」を尾端に搭載。
インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 方式回転式 芯径(mm)0.5 インク油性インク RoHS指令(10物質対応)対応 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ細字
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途筆記 芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式フレフレ式 材質軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー 幅W×全長(mm)最大16×147 機構フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MONO消しゴム搭載のシャープペンシル「モノグラフ」のグリップ付モデル。ペンを振って芯が出る「フレノック」と、クリップ部をノックする「クリップノック」のWノック方式。クリップを上方向にスライドすると、フレノックがロックされて無駄な芯出しを防ぐことが可能。
芯径(mm)0.5 方式フレノック式、クリップノック式 真鍮・塗装仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。 軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 軸径(Φmm)10 全長(mm)147 方式フレノック&フレロック機構 本体質量(g)17 最大幅(mm)16
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンボ鉛筆シャープ芯モノグラフMG0.3
エコ商品
ケース色モノカラー エコマーク認定認定 芯径(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ替芯 エコマーク認定番号16 112 059
1個(20本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ鉛筆モノグラフシャープ 0.5
エコ商品
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
幅(mm)50 高さ(mm)192 質量(g)26 奥行(mm)13 方式回転式 芯径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BAN-ZIサビキラーカラー
エコ商品
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー 対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など pH8~10 引火点(℃)なし 粘度63KU(23℃) 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/ml 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
1缶
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
649 税込714
4日以内出荷

トンボ鉛筆モノグラフ シャープペン0.3
エコ商品
●新配合の繰り出し式「MONO消しゴム」を搭載したシャープペン。●振って芯を出す「フレノック」機構搭載。クリップをノックしても芯を出せます。●クリップを押し上げるとフレノックが固定される「フレロック」機構も搭載。筆箱内での誤ノックを防止します。
芯径(mm)0.3 幅(mm)50 高さ(mm)192 奥行(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAN-ZIALL WOOD
エコ商品
業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質木部、人工木 pH8~10 引火点(℃)なし 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 密度(g/cm3)1.12 指触乾燥時間(分)約20(23℃) 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BAN-ZIRESIDE
エコ商品
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル pH8~10 粘度63KU(23℃) 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/m2 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合) 塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
1缶
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
429,800 税込472,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。 。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)