「おこめのねんど」の検索結果
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
お米のねんど出はじめての粘土遊び年度シートあそびかたブック付き
適合年齢(歳)3以上
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ねんどの髪の毛がニョロニョロ出てくる粘土でヘアサロンごっこ
適合年齢(歳)3以上
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm)175×25×105
色白
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
アレルギーの心配が少ない、不思議な手ざわりのねんど。
安心して遊べる食用色素と食品素材(寒天)を使用。
食品素材の「寒天」と食用色素でできたアレルギーの心配が少ないとっても安心なねんどです。においも少なく、手にくっつきにくいのが特長。保水性が良く乾きにくいので、長い時間をかけてゆっくり制作することができ、乾燥しても”ぷるるん”とした弾力性を楽しめる今までにないねんどです。色と色を混ぜ合わせて新しい色づくりが楽しめ、遊びながら色彩感覚を養うことができます。
成分水、食品用増粘剤、食品用無機塩、寒天、色素(食用色素、カゼインNa)
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
保存に便利なバケツ入りのこむぎこねんど!
用途ねんど
付属品ローラー/ローラーカッター/ぬき型
材質(ローラー・ローラーカッター・ぬき型・ねんどおしだしき)PP・ABS/(ケース)PE・PS/(粘土)小麦粉・水・グリセリン・塩・食用色素・香料・防腐剤
質量(g)(ねんど1個あたりの標準重量)22
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(ねんど1個あたり)55×20×15
色数12色
1セット(12色)
¥669
税込¥736
欠品中
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
米粉から生まれた手肌にやさしい安心ねんど
主成分に米粉を使用しており、アレルギーを誘発しやすい7大アレルゲン(卵・牛乳・小麦・落花生・えび・かに)をふくんでいません。色鮮やかで手肌に優しい安心のねんどです。
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
材質ねんど:米粉(国産米)、食品添加物(含水ケイ酸マグネシウム、硫酸カルシウム、セルロース、離型剤)、食用色素、塩分、水 ねんどケース:PP ねんど型:PE
色あお、きいろ、みどり、しろ、あか
質量(g)260(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×110×48
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
キャッチコピー:10種の金口で遊び方は無限大!。商品説明:ねんど押し出し機を使ってにゅにゅ~っとねんどを絞り出そう!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入
セット内容ねんど20g(白、赤、青、黄)、くるくる押し出し機、保存袋
材質樹脂中空体、PP、ABS
寸法(mm)225×110×80(押し出し機)
1セット
¥1,282
税込¥1,410
3日以内出荷
やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色白
質量(g)200(480mL)
種類ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。
肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。
本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。
主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。
速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。
研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
特性耐薬品、耐溶剤、速乾
塗り面積(m2)約40~50
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)
アズワン品番64-8289-62
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量80~100mL/m2
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
太陽光に数秒あてると暗いところでひかるよ!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)内箱:156×212×382、外箱:398×230×494
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷