19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。 材質(本体)紙・延伸ナイロン 寸法(幅W×高さH)(mm)490×480 容量(kg)10
1枚
869 税込956
当日出荷

NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。 お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。 お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。 仕様チャック付 材質(本体)紙・延伸ナイロン
1セット(3袋)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【袋のみ】 玄米キーパー アサヒパック 動画あり
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。 材質鉄粉・紙・ポリ タイプ30kg用
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1セットほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途米用包装資材 品種なし 表示部規格欄:なし 窓枠窓なし
1パック(100枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。「お米は生ものと同じ」という考えの元、お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。光と空気を遮断して、お米の鮮度を保持。おいしさも長持ちさせます。ダブルジッパーで密封。光・空気・臭いを通さずお米の鮮度を保ち、おいしく保存できます。空気を抜き、逆戻りを防ぐ逆止弁付き。お米が酸化しにくい構造です。お米の量に合わせて省スペースで収納できる袋形状。マチ付きなので、冷蔵庫の中で自立させて保存できます。2枚入り。1枚に3kgのお米が入ります。
セット内容2枚入り 材質ポリエチレン、PET、アルミニウム 寸法(mm)1枚:300×300 ホワイト 質量(g)1枚:25 容量(L)1枚:約3.6 耐冷温度(℃)0
1個(2枚)
839 税込923
4日以内出荷

玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。 庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。 キャスター付なので移動がラクラク。 玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。 冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
トスクリーム 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)4 凝縮器空冷式 冷却器冷気強制循環式 庫内温度(℃)2~20(調節可能) コンセント2極差込15A-125V
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
1パック(100枚)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(100枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お米屋さんも認めたエンバランス米5kgサイズ保存袋。独自技術による加工で新鮮なまま保存できます。
材質ポリエチレン(エンバランス加工) 耐熱温度(℃)-20~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×12×320
1セット(8枚)
949 税込1,044
12日以内出荷

長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材 タイプ乳白 品種なし 表示部表示欄なし 窓枠窓なし
1パック(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装 厚さ(μm)85 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 種類防湿シールドバッグ
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空対応の和紙素材の袋です。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)
用途米用包装資材 容量(kg)0.2 品種なし 表示部規格欄:なし 寸法(横×縦)(mm)110x230 窓枠窓なし
1パック(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷