20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り8ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0302 TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷


質量(g)450 対応ガス専用 直径×高さ(mm)330×100 TKG品番9-0823-0601 TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型) 電源(V)単相100 コード長さ(m)2 温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ 幅(mm)297 高さ(mm)138 奥行(mm)387
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷


消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した保温が自由自在。
消費電力(W)1000 材質ステンレススチール 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304 ガスの種類LPガス 接続口径(Φmm)9.5
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト 板厚(mm)1.2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304 ガスの種類LPガス 接続口径(Φmm)9.5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125 TKG品番9-0823-1001 TKG品番(2017)6-0735-0701
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り6ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0301 TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)14 間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230 TKG品番9-0824-0301 TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質ステンレス
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質18-8ステンレス(板厚0.5mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×157
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質18-8ステンレス・スプルス 容量(L)10 仕様4ツ仕切 質量(kg)2.5 内径(Φmm)340 深さ(mm)110 板厚(mm)0.6
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷