947件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)700 刃幅(mm)90 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)2020 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)830 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。 柄長さ(mm)360 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途仮枠作業用 幅(mm)115 高さ(mm)340 質量(g)805 奥行(mm)27 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)鉄 全長(mm)340 刃幅(mm)75 刃の種別両刃
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)340 刃幅(mm)100 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)135 高さ(mm)335 質量(g)700 奥行(mm)25 刃の種別両刃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 種類カーブ柄
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)165 全長(mm)360 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)540 刃の種別両刃
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

薪割り作業などに!
用途使い易いグリップハンドル!。薪割り作業などに!。刃の保護や保管に便利なカバー付! 質量(g)約900
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

片手で使用出来るハンディータイプです。
用途薪割りや木材の荒削りに最適 全長(mm)360 刃幅(mm)85 質量(g)800
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。
長さ(cm)36 頭質量(g)600
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 幅(mm)200 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)920 質量(g)2140 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

細い枝や倒れている木などの切断に向いています。 枝を確実に綺麗に切断できます。
材質刃:工具鋼、柄:
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃長(mm)110 刃幅(mm)35 寸法(mm)39×52×262 質量(g)230 刃部硬度HRC58±1 刃厚(mm)5 材質(柄部)関東樫 材質(刃)S50C刃物鋼 アズワン品番64-4066-61
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)135 全長(mm)285 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プロ向けの斧になります。 幅広い作業に最適です。
材質刃:工具鋼、柄:
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。 材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR 材質(刃)全鋼C45
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樫材を使用しているため折れにくい斧の柄
全長(mm)900 質量(g)700 株寸法(mm)53 x 24 手元寸法(mm)34 x 24
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180 全長(mm)360 寸法(mm)35×85×375 質量(g)740 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-65 柄長(m)180
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

アルファコーポレーションNEWうおのめとっと
大小のアタッチメントが回転し、硬くなった角質を削り、きれいに取り除きます。 強く押し当てると自動的に止まる安心安全設計。 アタッチメントは取り外して水洗いができます。
材質(ヤスリ)高純度酸化アルミナ粉砕粒、(本体)ABS 寸法(mm)Φ36×L130 質量(g)73.6 電源単3乾電池×2個(別売) 松吉医科器械コード23-6154-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手洗いで繰り返し使用可能です。パッドは薄く設計されており、ほとんどの靴に対応しています。仕様「小指・薬指」は、薬指と中指の間にスペーサーがあるタイプで、うおのめ保護、外反母趾への摩擦をガードするのに使用可能です。仕様「小指」は、小指タイプのジェルパッドで、外反母趾の保護に使用可能です。仕様「親指」は親指タイプのジェルパッドで、外反母趾の保護に使用可能です。
材質Visco Gel(R)(シリコン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手洗いで繰り返し使用可能です。柔らかいジェルがつま先の圧迫や摩擦を和らげ、湾曲した指を正しい位置に矯正したり、うおのめ・靴擦れ対策に使用可能です。しなやかな素材のため、ほとんどの靴にフィットします(つま先の自由を妨げる靴には使用できません)。
材質Visco Gel(R)(シリコン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1箱(2個)
1,168 税込1,285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
779 税込857
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

島田燈器工業船舶用消防おの
この商品は船舶消防設備規則に基づき、消防員装備として使用されます。日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
規格JIS F3610-1989
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷

【木彫家・はしもとみおさん公認のオリジナル木彫セット第2弾!】大好評の「はしもとみおのはじめての木彫りセット」に続きよりお求めやすい価格で新たなセットを組みました。はしもとさんの書籍「木彫りどうぶつ手習い帖」に掲載の。ねこのブローチが作れる内容になっております!今回もはしもとさんセレクトの彫刻刀と鋸、それにオリジナルで作成した「ねこのブローチ制作ざっくり解説書」が付属します。もっと詳しく作り方が知りたい!という方のための情報も掲載しております。彫刻刀で何か作ってみたい!という方にオススメのセットです!。当セットには書籍は付属いたしません。彫刻刀それぞれに刃先キャップ付き
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 セット内容・彫刻刀平刀9、丸刀6、印刀6(mm)・細工鋸片刃 ・コルク板(150×150×t10mm)・ブローチ用板材(60×60×t14mm)2個 (ピンも付属)・ねこのブローチ制作ざっくり解説書付き・紙箱 包装紙箱
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

TS096 A型改良剪定鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
女性に最適!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプは一回り小さい女性に優しいタイプ。 軽量にもすぐれ手の小さい方に最適。 果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)56 使用目的剪定
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

耐水性なので屋外や水周りでの使用にぴったり。油性染料インキ使用。耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用。替ペン先・補充液で経済的
線幅(mm)4.5~5 繰り返し・詰め替え対応
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS132 片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物 動画あり
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)270 刃長(mm)115 使用目的剪定 切断対象葉刈り用
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

TS060 A型改良剪定鋏8インチ金止 おの義刃物 動画あり
剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)200 刃長(mm)65 使用目的剪定
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

TS033 B型剪定鋏 5インチ金止 おの義刃物 動画あり
かわいいミニタイプです。 携帯もし易いです。 持ち手に『天然籐』を巻きました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた逸品です。 手の感触が良く負担が少ないので、長時間作業でも滑らず疲れません。 また、天然素材ですので使えば使うほど味わいが更に深まります。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 用途は植木や草花の剪定や、盆栽、ガーデニング、生花用として色々な用途に使用できます。 刃の形状がハマグリ型ですので、小さいですがやや太めの枝も楽に切断できます。
仕様全鋼(紙箱)・本籐巻・予備用松葉バネ付 全長(mm)145 刃長(mm)40 使用目的剪定
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)900 刃長(mm)50.5 トラスコ品番837-0427 材質刃:鉄、ハンドル:グラスファイバー 質量(kg)3.55
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷

全鋼の片手サイズの薪割りです。防災用としてもご使用いただけます。
刃渡り(mm)105 仕様刃先ケース付 材質樫柄 質量(g)570 柄長さ(mm)330
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

特別な鍛造工程と焼き入れに拘った特別なモデル。 小型で山中での持ち運びに最適。 特性オイル仕上げ革製エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 寸法(mm)235 質量(g)500 種類ストレート柄
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途薪割り用 幅(mm)50 材質刃部:刃物鋼 高さ(mm)160 質量(g)1020 奥行(mm)35
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル 材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm)855 刃長(mm)80 頭質量(kg)1.8
1本
12,900 税込14,190
当日出荷

スペアハンドルです。
トラスコ品番855-7507 適合本体101.2H12 全長(mm)700 材質/仕上ヒッコリー材 質量(kg)0.65
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

関連カテゴリ