真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
材質ポリプロピレン
色ダークブラウン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)1.5
材質耐熱陶土
外径(Φmm)200
内径×深さ(mm)200×75
TKG品番9-0699-0701
TKG品番(2017)6-0618-0901
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8
容量(L)5.7(3升2合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33
保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様身と蓋の外側のみファインポリマー塗装
材質(ワッパ部)東濃ひのき材、(蓋と底)木曽さわら材
電子レンジ○
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質ポリプロピレン樹脂
仕様無塗装
寸法(mm)(身)約Φ145×120
サイズ約1.5合
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
仕様ファインポリマー塗装
割れ・木くずの心配がなく衛生的
内部の発泡体構造により木製以上の保温性を備えています。
洗浄性も高い為、作業効率の改善に
耐熱温度(℃)80
材質外部/ポリエチレン、内部/発泡ポリスチレン
内径×深さ(mm)275×115
容量(升)ごはん:1
寸法(cm)30
TKG品番9-0536-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
容量(mL)490
質量(g)142(94)
色(柄)溜内朱
直径×高さ(mm)116×80(107×73)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
材質おひつ本体・フタ・スノコ/ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ・Oリング/シリコン樹脂、真空ポンプ本体・ハンドル・支柱/ABS樹脂、ジョイント部/ポリエチレン
幅(cm)18.1
長さ(cm)18.1
高さ(cm)11.9
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。収納もラクラク、コードリール付き。
種別保温専用
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
容量(mL)650
質量(g)196(120)
色(柄)白木(内朱)
直径×高さ(mm)136×78(125×70)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質ポリプロピレン
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
色カトレア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード