シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
定格電圧(V)AC 100
定格電流(A)3
消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
点灯開始照度(Lux)5~300
消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間8時間
仕様時間誤差/3分以内:1回
適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下
容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番CDS24
質量(g)約280
タイプ防雨型
消費電力(W)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
消費電力(W)5.2
種別密閉型、防雨型
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
幅(mm)122
質量(kg)1.3
高さ(mm)320
電球LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)2700
センサー探知範囲全方向20度
エネルギー消費効率(Lm/W)33.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当
演色指数(Ra)83
点灯照度調整機能付。密閉型
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
幅(mm)155
質量(kg)1.2
色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック
取付壁直付型、密閉型
高さ(mm)240
タイプ【アクリルパネル】乳白
電圧(V)100
スイッチセンサ←→連続点灯
機能PaPIRs・明るさセンサ付
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
センサー効範囲全方向20度
出しろ(mm)223
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE6975
Home Archi(ホームアーキ)。<FreePa(センサ)お出迎え>ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%
幅(mm)84
質量(kg)1.2
取付壁直付型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数Ra80
機能点灯照度調整:付
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)15.4
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.091
光束(Lm)79
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)140
LED交換可能(LED電球)
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)AC100
付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数50/60Hz共用
照度(Lux)10~80(点灯)
消灯照度(Lx)400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%
幅(mm)225
質量(kg)2
取付壁直付
高さ(mm)225
消費電力(W)5.1
スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯
全光束(Lm)178
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.9
光源寿命40000時間
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)0.091(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白
明るさ白熱電球40形1灯器具相当
可動範囲(センサ)全方向20度
調光の可否不可
LED交換可
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様シンプルタイマー
付属品送り用端子台付
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.8
高さ(mm)47
タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型
電圧(V)100
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
取付面位置水平天井専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5
質量(kg)0.9
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1052mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.6
ポール径(Φmm)100
色(本体)シルバーメタリック
光束(Lm)248
入数1台
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.5
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)258
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.1
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途軒下用
仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.8
取付天井直付型
高さ(mm)47
電圧(V)100
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
用途軒下用
仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
型式浅型:10H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形/防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
取付壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード