文字内容お客様専用
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9577
寸法(mm)150×400×1
質量(g)480
日本緑十字社品番133530
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。
文字内容来客専用駐車場
取付方式穴4
材質PP(2.5mmΦ穴4スミ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1.2
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容お客様専用駐車場
材質プラスチック板2mm
寸法(高さH×幅W)(mm)300×600
加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
仕様白部分に反射材含有
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング
トラスコ品番495-3711
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
文字寸法(mm)170×300(1文字)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
上面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
設置目的が曖昧な三角コーンの目的を明確にする三角コーン専用標識カバーです。防水仕様で雨天時にもお使いいただけます。
上部をカットしているので、風で飛んでいく心配はありません。耳部があることで視認性が高くて訴求力に優れています。
用途工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付
材質ポリプロピレン
寸法(mm)400×5×500
耐久性(年)約1
適合サイズ(cm)(パイロン)70
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付
種別禁止
形状標識
区分駐車禁止/駐車場
取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて
材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)
適合70cmコーン専用
厚さ(mm)0.4
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5
使用期間(年)約2
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)600×900
穴数上3下3
質量(g)590
取付方式穴6
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
幅(mm)300
厚さ(mm)5
高さ(mm)620
文字内容喫煙所 片面表示
質量(g)160
内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
NBチェアの専用ヘッドレスト(ブラック)です
用途NBチェア専用ヘッドレスト(ブラック)
質量(kg)0.8
色(フレーム)ブラック
ハンガーなし
ランバーサポートなし
やわらかなニット地の使いきりタイプスリッパ。1足ずつPP袋入り。
個装袋には「お客様専用」をお知らせする印刷が入っています。
底面は軽くて丈夫なEVA素材。足ムレしにくい前あきタイプ。
サイズ(cm)24~27
色ホワイト
材質(表地)ポリエステル、(底)EVA
タイプ使い捨てスリッパ
靴タイプスリッパ
1組(10足)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
トラスコ品番541-4083
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)
香りハーブ
TKG品番9-1428-2002
TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
給与明細書・専用窓付封筒セットでご好評いただいた給与明細書専用窓付封筒を単独で販売いたします。お客様からのご意見を元に、窓のサイズを明細書の氏名・部署名欄にあわせたほか、シールのりを付属。また、窓の凹凸をなくし給与明細書がスムーズに入りやすいよう工夫した。
寸法(幅W×高さH)(mm)214×95
テープ種類クイック
テープシール
窓枠あり
1袋(250枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
付属品キー2本
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード24662
1個
¥675
税込¥743
4日以内出荷
HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用シリーズ(別売)専用の据付型ディスペンサーです。トイレットペーパーに洗剤液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。抗菌PUSHボタンを採用。ミストで出てくるタイプ。
用途(1)トイレットペーパーを折りたたむ。
(2)PUSHボタンを押し、クリーナーをペーパーにとる。
(3)ペーパーで便座や水洗レバーなど気になるところを拭き、トイレに流す。
シリーズトイレマジックリン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト
適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)
色ブラック
消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1
電源電源内蔵
表面処理ノングレア(反射防止)
対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応
機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
コントラスト比1300:1
最大解像度1920x1080 @ 120Hz (OC)
保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。
視野角水平178°垂直178°
応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms
入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1
VESAマウント(mm)VESA100×100
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ27
サイズ(mm)VESA穴:M4×10
アスペクト比16:9
オーディオ出力あり
パネル駆動方式IPS Technology
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)300
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
Raise3D Pro3HSシリーズ・Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
1個
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト
適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)
寸法(mm)VESA穴:M4×10
消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3
電源電源内蔵
表面処理ノングレア(反射防止)
対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応
機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
コントラスト比1500:1(通常)
最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)
保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。
視野角水平178°垂直178°
応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms
入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン ×1、デジタル:HDMI1.4×1
VESAマウント(mm)VESA100×100
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8
オーディオ出力あり
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式IPS テクノロジー
最大表示色約1677万色
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
付属品キー2本
材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード23949
1個
¥787
税込¥866
7日以内出荷
材質面板:PET
面板寸法(W×H)(mm)385×765(面板は脱着可能)
厚さ(mm)1.5
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト
適合-5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)
寸法(mm)VESA穴:M4×10
質量(kg)4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時)
質量(g)スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01
消費電力(W)26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード)
電源電源内蔵
表面処理ノングレア(反射防止)
対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応
機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
コントラスト比4000:1(通常)
最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)
保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。
視野角178°(水平)、178°(垂直)
応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms
入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ21.5
アスペクト比16:9
オーディオ出力あり
パネル駆動方式VA
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
定番の小判型番号札。
お店やホテル、旅館等で便利な番号札(番号入小サイズ)。
1~100番が入っています。
長年お客様から支持していただいているロングセラーアイテム。
専用のケース付。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×45
材質スチロール樹脂
穴径(Φmm)3.5
厚さ(mm)2.5
自動ステージの単軸を購入後、お客様ご自身でXY軸に組合せする場合に使用する専用プレートです。
設置スタンドは組立後、IHクッキングヒーターを置いてお使いいただけます。IHクッキングヒーターを専用設置スタンドにのせると高さが約18cmになります。(お客様組立て商品)
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
色ブラック
ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。
色黒
材質(本体)ナイロン
種類特殊形
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ