20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)36~64 全長(mm)155 質量(kg)0.03 最小表示2℃ TKG品番9-0621-0801 TKG品番(2017)6-0551-1401
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

測定温度範囲(℃)0~60 材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック 幅(mm)(メーター部)44 全長(mm)160 質量(g)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

鍋固定型
測定範囲(℃)50~300 質量(kg)0.1 最小表示10℃ 直径×長さ(mm)55×160 TKG品番9-0620-0401 TKG品番(2017)6-0555-0701
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

小さなスペースで大きな働き!!必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。安全装置:漏電、過熱、空焚き防止装置付。
TKG品番9-0837-0801 材質ステンレス・他 質量(kg)5.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×328×512 品名・タイプ酒燗器 槽容量(L)湯槽:2
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300 寸法(mm)33×16×230 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属) 測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲) 針径×長さL(Φmm×mm)4×146 TKG品番9-0621-0701 TKG品番(2017)6-0551-1201
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインバード酒燗器
和の雰囲気を感じる製品デザイン。 黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。 風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。 お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。 保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95 ブラック 容量(mL)酒器/約300(一合半) 質量(g)約920 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 電源コード(m)約1.8 品名・タイプ酒燗器 温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

前川金属工業所(宝こづち印)酒タンポ
大まかな容量が分かる。
用途酒の燗に。 材質(本体)アルミ 品名・タイプ酒燗器
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol% 全長(mm)約230
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八木厨房製作所酒燗器
飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。 お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。 内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒 本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を 満喫していただけます。 一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく 風情と赴きを兼ね備えています。 自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。 ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる 場面でお酒のおともとしてご利用下さい。 弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ お燗をお楽しみ頂けます。
材質ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×100(持ち手除く) 品名・タイプ酒燗器
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

日本計量器工業標準酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
全長(mm)約280 目盛0.1vol%
1本
11,980 税込13,178
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180 最小目盛1
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)0~100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス 品名・タイプ酒燗器
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)