種別美濃焼
材質陶磁器
品名・タイプ酒燗器
和の雰囲気を感じる製品デザイン。
黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。
風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。
お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。
保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95
色ブラック
容量(mL)酒器/約300(一合半)
質量(g)約920
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
電源コード(m)約1.8
品名・タイプ酒燗器
温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。
熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。
徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。
陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。
徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。
質量(kg)1.1
容量(mL)450(2.5合)
消費電力(W)250
スイッチスライド式温度調節(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168
電源コード(m)1.8
品名・タイプ酒燗器
温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫
質量(kg)2
容量(mL)360
外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155
品名・タイプ酒燗器
EBM品番1093310
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
大まかな容量が分かる。
用途酒の燗に。
材質(本体)アルミ
品名・タイプ酒燗器
飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。
お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。
内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒
本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を
満喫していただけます。
一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく
風情と赴きを兼ね備えています。
自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。
ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる
場面でお酒のおともとしてご利用下さい。
弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ
お燗をお楽しみ頂けます。
材質ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×100(持ち手除く)
品名・タイプ酒燗器
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス
品名・タイプ酒燗器
小さなスペースで大きな働き!!必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。安全装置:漏電、過熱、空焚き防止装置付。
TKG品番9-0837-0801
材質ステンレス・他
質量(kg)5.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×328×512
品名・タイプ酒燗器
槽容量(L)湯槽:2
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
銚子ホルダー:あらゆる徳利に合うようにアジャスター使用にしました。
昔ながらのオカン鍋。これこれ!懐かしいね。2合徳利4本入ります。
材質18-8ステンレス
内径(Φmm)300
品名・タイプ酒燗器
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質18-0ステンレス
外径(Φmm)320
品名・タイプ酒燗器
1個
¥4,398
税込¥4,838
13日以内出荷
バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様採酒口:5ウェイ
電源(V)100
消費電力(W)150
温度範囲(℃)30~93可変
能力120本/6分間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910
水槽容量(L)24
品名・タイプ酒燗器
ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
材質18-8ステンレス
容量2合
品名・タイプ酒燗器
直径×高さ(mm)82×133
TKG品番9-0839-0103
TKG品番(2017)6-0757-0203
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:500W。温度調節:可変式サーモスタット。標準温度30~90℃。内形寸法:249×194×H170mm。付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1。お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本。写真のとっくりは付属していません。お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
お酒の「鮮度」と「香り」を引き立てる、瞬間スピード酒燗器です。
お酒を流し込むと、瞬時に暖かい燗酒がでてきます。
燗の温度は手加減で自由自在。きめ細かいサービスが出来ます。
市販のガスバーナーを「スタンド部」にセットし、「本体」を「スタンド」にしっかりとセットしてください。
「タンク部」に、「加熱パイプ」全部が浸る水を張り、蓋をかぶせてください。
ガスバーナーでタンクに張った水を沸かします。(室温などの条件を考慮しながら、程よく安定した湯温になるように火力を調節してください。)
「お酒投入口」から、お酒を必要な量だけ流し込んでください。
「加熱パイプ」の中で瞬間的に暖かく燗され、香りを引き立てた鮮度の高い燗酒ができます。(適度なタイミングを見計らい「燗酒取出蛇口」を開けて、燗酒をお銚子などに取り出してください。)
材質本体:18-8ステンレス、蛇口:真鍮クロムメッキ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×540
適合サイズ(mm)【バーナー】全長315・幅Φ155・高さ71相当
品名・タイプ酒燗器
1台
¥99,000
税込¥108,900
13日以内出荷
水だけあれば10分であつあつの98℃に。
災害時ミルクなどを温められます。
使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
酒燗器 2.5合は、お好みの温度に調節できる酒燗器です。時間が経っても食卓で温かい熱燗がいつでも楽しめます。寒い冬におすすめです。アウトドアでも楽しめます。
用途熱燗の温めに。
仕様AC100V-250W(50/60Hz)
容量(mL)約2.5合(最大450
質量(g)930
サイズ(cm)約20×17.5×16
コード長さ(m)電源:約1.4
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
そば器は、お店のイメージに合わせて選べるよう、丸型、角型をご用意。そばのほかにも、寿司や天ぷらなどにお使いいただけます。
用途外食、福祉
材質メラミン
寸法(mm)89×66
容量(mL)220
対応食器洗浄機、消毒保管庫
酒燗器 ゆめここちは、美濃焼で情緒たっぷりの酒燗器です。美濃焼の質感を楽しみながらお酒が楽しめます。
用途熱燗の温めに。
仕様AC100V-250W(50/60Hz)
質量(kg)1.05
容量(mL)450
サイズ(cm)酒燗本体:約17×16×7 容器:約18×13.5×10
コード長さ(m)電源:約1.4
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
酒呑み大将 電気酒燗器は、徳利を湯煎式で温めできる電気酒燗器です。緩やかに温めるため直接お酒を温めるよりも日本酒の香りが飛びにくく、旨みや甘味が広がります。温度調節は直感的な操作ができるダイヤル式です。
用途熱燗の温めに。
仕様AC100V-200W(50/60Hz)
質量(g)430
サイズ(cm)約13.5×14×13.2
コード長さ(m)電源:約1.1
温度ヒューズ157℃
1台
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
関連キーワード