「お燗温度計」の検索結果
測定範囲(℃)36~64
全長(mm)155
質量(kg)0.03
最小表示2℃
TKG品番9-0621-0801
TKG品番(2017)6-0551-1401
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鍋固定型
測定範囲(℃)50~300
質量(kg)0.1
最小表示10℃
直径×長さ(mm)55×160
TKG品番9-0620-0401
TKG品番(2017)6-0555-0701
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
測定温度範囲(℃)0~60
材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック
幅(mm)(メーター部)44
全長(mm)160
質量(g)25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300
寸法(mm)33×16×230
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)
測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)
針径×長さL(Φmm×mm)4×146
TKG品番9-0621-0701
TKG品番(2017)6-0551-1201
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様フック穴:あり
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質PP、PET、ステンレス
寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲-50~240
材質(本体)PP、PET、ステンレス
質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50 ~ 240
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネットあり
防水性防滴仕様:IPX2
表示周期1秒毎
最小表示(℃)0.1
種別美濃焼
材質陶磁器
品名・タイプ酒燗器
香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。
熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。
徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。
陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。
徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。
質量(kg)1.1
容量(mL)450(2.5合)
消費電力(W)250
スイッチスライド式温度調節(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168
電源コード(m)1.8
品名・タイプ酒燗器
温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
和の雰囲気を感じる製品デザイン。
黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。
風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。
お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。
保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95
色ブラック
容量(mL)酒器/約300(一合半)
質量(g)約920
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
電源コード(m)約1.8
品名・タイプ酒燗器
温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫
質量(kg)2
容量(mL)360
外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155
品名・タイプ酒燗器
EBM品番1093310
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80
測定対象エタノール
寸法(mm)40×40×140
質量(g)160
測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛最小目盛:1%
付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)-30~250
付属品キャップ、電池(1個)
材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)220×26×15
文字高(mm)11
精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数4桁
使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造JIS2級
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)約180
目盛1vol%
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒