光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。「お米は生ものと同じ」という考えの元、お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。光と空気を遮断して、お米の鮮度を保持。おいしさも長持ちさせます。ダブルジッパーで密封。光・空気・臭いを通さずお米の鮮度を保ち、おいしく保存できます。空気を抜き、逆戻りを防ぐ逆止弁付き。お米が酸化しにくい構造です。お米の量に合わせて省スペースで収納できる袋形状。マチ付きなので、冷蔵庫の中で自立させて保存できます。2枚入り。1枚に3kgのお米が入ります。
セット内容2枚入り
材質ポリエチレン、PET、アルミニウム
寸法(mm)1枚:300×300
色ホワイト
質量(g)1枚:25
容量(L)1枚:約3.6
耐冷温度(℃)0
1個(2枚)
¥839
税込¥923
欠品中
お米の鮮度を保ち美味しく保存できます。虫やカビ対策としても。小分け袋に入れることで、冷蔵庫のすき間にも入れやすく、マチ付きの袋だから冷蔵庫の中で自立させて収納ができます。湿気、乾燥、光を遮断し、お米を密封保存。保存の仕方を変えるだけで、美味しさに違いが出ます。 これから一人暮らしを始める方など、自分用にはもちろんですが、ご家族やご友人へのプレゼントとしてもおすすめです。
仕様【容量の目安】1袋(約)5~5.5合
材質本体:紙、ポリエチレン、PET(アルミ蒸着)
寸法(mm)縦180×横220+マチ110
規格7袋入
内容7袋
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
材質(本体)紙・延伸ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)490×480
容量(kg)10
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
仕様チャック付
材質(本体)紙・延伸ナイロン
光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。袋中の空気を抜く逆止弁付き、お米が酸化しにくい。お米の量に合わせて省スペースに収納でき、マチ付きで立つ。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。
材質ポリエチレン PET アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)300
質量(g)25
横(mm)300
1個
¥980
税込¥1,078
5日以内出荷
お米屋さんも認めたエンバランス米5kgサイズ保存袋。独自技術による加工で新鮮なまま保存できます。
材質ポリエチレン(エンバランス加工)
耐熱温度(℃)-20~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×12×320
1セット(8枚)
¥949
税込¥1,044
11日以内出荷
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。
材質鉄粉・紙・ポリ
タイプ30kg用
1パック(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。
片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。
冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。
冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
ポリとポリを貼り合わせたラミ素材に見劣りしない米袋です。ウラ面に微細な通気孔処理を施しています。
用途米用包装資材
仕様窓あり、オモテ面表示欄
お米を袋のまま収納・保存ができる米びつです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×325×320
質量(g)777
耐荷重(kg)5
材質本体・蓋・キャスター:ポリプロピレン、ストッパー:エラストマー、計量カップ:ポリプロピレン
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
1合計量カップ付
お米を袋のまま収納・保存ができる米びつ
移動に便利な大型キャスター付
仕様●容量(kg):10●サイズ(W×D×H)mm:210×360×365●材質:本体・蓋・キャスター/ポリプロピレン、ストッパー/熱可塑性エラストマー、計量カップ/ポリスチレン
アズワン品番65-2134-16
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌々日出荷
5kgのお米を、袋のまま保存できます。取っ手付で出し入れ簡単。計量カップ付(無洗米・一般米用 目盛付)。パスタや小麦粉、パン粉など、食品の保存にも最適!!
材質ポリプロピレン(本体・フタ)
幅(cm)28.5
長さ(cm)15.5
高さ(cm)28.5
5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
付属品計量カップ:アクリル樹脂
質量(g)約830
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×16.5×28.5(米びつ)
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色トスクリーム
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)4
凝縮器空冷式
冷却器冷気強制循環式
庫内温度(℃)2~20(調節可能)
コンセント2極差込15A-125V
5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。
すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン
寸法(mm)約280×165×H285(米びつのみ)
色ブラック
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。
すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン
寸法(mm)約280×165×H285(米びつのみ)
色ホワイト
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風2種と洋風2種を各3袋、さらに5年保存のお水もセットしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはノンアレルギー製品。
保存期間(年)5
セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋)、長期保存水500ml(6本)
種類DWセット(和風・洋風詰め合わせ+保存水)
質量(kg)5.05
外形寸法(mm)317×216×226
1セット(12袋)
¥5,198
税込¥5,614
欠品中
おいしく、楽しく、発育に必要な栄養を補える、ベビーおやつです。赤ちゃんの手のひらや指先にあわせたサイズ。手づかみ食べや小さなものを指先でつまむ練習にもぴったりです。お魚すなっくとお野菜すなっく、両方の味が楽しめるアソートパック♪。赤ちゃんの発育に必要なカルシウムが含まれています。おこめせんとすなっくに含まれるカルシウム量。【お魚すなっく】28mg/袋。【お野菜スナック(にんじん+トマト)】33mg/袋。保存や携帯に便利な小袋包装です。国産米を使用して自然な味わいに仕上げました。着色料・保存料・香料は使用していません。
1個
¥249
税込¥269
4日以内出荷
水・お湯・加熱は一切不要。お米を上げているので軽い口当たりの非常食です。
1袋で十分なエネルギーを摂取できます。
またレトルトとは違い、食べ残しは封をして保存が可能です。
保存期間(年)5
5年間常温で長期保存が可能です。国産のお米を100%使用しています。特定原材料等(アレルギー物質)28品目の食物アレルギーに配慮した長期保存食です。中にスプーンが入っており、袋が容器になるので食器の準備は不要です。電気やガスがない非常事態には水だけでも食べることができます。省スペースで1坪のスペースにおよそ1万食を備蓄可能。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 140 125
熱湯の場合5分、水(約15℃)の場合30分でできあがる"軽くてやさしい食感"が特長のアルファ化米です。熱湯の場合、5分で召しあがることができますので、非常時に避難所やご自宅で温かい状態での喫食が可能になります。日常では「時短ごはん」として便利にご使用いただけます。5年間常温で長期保存が可能です。国産のお米を100%使用しています。特定原材料等(アレルギー物質)28品目の食物アレルギーに配慮した長期保存食です。中にスプーンが入っており、袋が容器になるので食器の準備は不要です。電気やガスがない非常事態には水だけでも食べることができます。省スペースで1坪のスペースにおよそ1万食を備蓄可能。できあがり量の目安はお茶碗大盛り1杯分になります。
調理不要でそのまま食べられる。そしゃく機能にも配慮したレトルトシリーズです。※生姜がほたての旨味を引き立てます
用途食事介助が必要な方にご利用の際は、飲み込むまで様子を見守ってください。低温下(10℃以下)で長期保存する場合は、お米が硬くなることがありますが、温めると美味しく召しあがれます。開封後は、早めに召しあがってください。袋のフチで手を切らないよう注意してください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、医師にご相談の上、召しあがってください。
調理不要でそのまま食べられる。そしゃく機能にも配慮したレトルトシリーズです。※主食にも甘味にもなります。
用途食事介助が必要な方にご利用の際は、飲み込むまで様子を見守ってください。低温下(10℃以下)で長期保存する場合は、お米が硬くなることがありますが、温めると美味しく召しあがれます。開封後は、早めに召しあがってください。袋のフチで手を切らないよう注意してください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、医師にご相談の上、召しあがってください。
調理不要でそのまま食べられる。そしゃく機能にも配慮したレトルトシリーズです。※程よい塩加減で食べやすい白がゆです
用途食事介助が必要な方にご利用の際は、飲み込むまで様子を見守ってください。低温下(10℃以下)で長期保存する場合は、お米が硬くなることがありますが、温めると美味しく召しあがれます。開封後は、早めに召しあがってください。袋のフチで手を切らないよう注意してください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、医師にご相談の上、召しあがってください。
関連キーワード