「お絵描きシート」の検索結果
マグネットで描いたり消したり自由におえかき!
寸法(mm)247×173×30
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
専用ペンは可愛い立体のアンパンマンの顔が付いた「三角軸ペン」を採用し、正しい持ち方での運筆力を育みます。
マグネットスタンプは、アンパンマンの顔・★・●の形です。
付属の2枚のなかまたちシートで、アンパンマンの仲間たちが簡単に描けます。
お絵描きだけでなく、イレーサーレバー部に数字の彫刻を施し、数字の概念を学べる知育要素も付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×325×40
適合年齢(歳)1.5以上
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ8.5インチLCD
色ブラック
セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質ABS
質量(g)114
電源ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数約5万回
付属品スタイラス、スタイラスホルダー
材質ABS、PC
質量(g)約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)
コンパクトでPC周辺の空きスペースなどに置きやすい!書いて消せる磁性メモパッド。1.なめらかでやわらかな書き心地と筆記時のずれにくさ。シリコーンパッドの採用で、やわらかな書き心地と筆記音も低減されます。デスク上でずれにくく、スマートに片手での筆記ができます。2.水や飲み物で濡れても安心。飲み物を筆記面にこぼしても、書いた文字が消えたりにじんだりしません。汚れても水で軽く流して衛生的に使えます。3.使いやすいサイズ感。PC周りの空きスペースで使いやすく、モバイルもしやすいサイズです。4.繰り返し書いて消せて、エコで経済的。無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。5.消しカスゼロ、クリーンで清潔。インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。
セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー
材質シリコーンゴム、PET、ABS
材質PS
寸法(mm)247×173×30
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
寸法(mm)272×195×22
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)170×115
セット内容おえかきボード×1、マグネットペン×1、マグネットスタンプ×3
材質PP
質量(g)160
1個
¥582
税込¥640
当日出荷
消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地
新開発のハイコントラストシート採用
磁性メモパッド「Clean note KaiteⅡS(カイテ2S)」
細字の書き味を追求した新しい専用ペンが搭載された新製品!
筆記時のペンの向きを分かりやすく改善しました!
[様々なシーンでご利用いただけます]
・〈在宅ワーク・ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに…
・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に…
・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに…
・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに…
・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
[特長]
★消しカスゼロ、消耗品ゼロ
・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔
・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的
★ 目指したのは紙のような使い心地
・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地
・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート
・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン
★ 筆記性能を最大化する専用ペン
・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・字幅を改良
・(細字0.5mm)
★ 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー
・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け
・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます
★ 専用アプリで見やすく保存
・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ
・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します
★掲示できる
・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です
(紐は付属していません)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ3.9インチLCD
書換え回数約3万回
仕様スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約40
使用温度(℃)10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×5.5×86(スタイラス除く)
使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個
保管温度(℃)-10~60
画面寸法(mm)75×64
消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。
紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」
消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。
インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。
紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。
目指したのは紙のような使い心地。
新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。
明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。
本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。
筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。
細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。
鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。
(筆記線:細字0.5~0.6mm、中字0.8~0.9mm)。
消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。
広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。
独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。
Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。
無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。
用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。
スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。
見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ!
10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける!
電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。
「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。
ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ10.5インチLCD(217×157mm)
書換え回数約5万回
色黒
仕様ストラップホール付き
付属品スタイラス、スタイラスホルダー
材質ABS
質量(g)約220
使用電池AAAA(単6)アルカリ乾電池2本
ロック機構あり
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)269×5.7×175(突起部除く)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプスプレータイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
使用場所屋外
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。
画面サイズ5インチ
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×129×6
使用電池ボタン電池CR1620×1個
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)-
材質ステンレス(SUS304)
区分冷間仕上継目無鋼管
JIS規格G3459
伸び(%)35以上
硬さ(Hv)200以下
密度(g/cm3)7.93
引張強度(N/mm2)520以上
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
中のギアを回すだけでかわいい模様が描ける「くるくる定規」と、プリンセスがなぞれるステンシルシート2枚がついたおえかきセット。かわいい模様つきのおえかきシート10枚と、キラキラの線が描けるラメペンもついてます。さらにおえかきシートは繰り返し使えるダウンロードの特典つき! お絵描き好きの女の子の「かわいい!」がつまった夢のセットです。
判型A4
ページ数10枚
著者名真瀬ひかる(イラスト)
初版年月2023/12/10
1冊
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷