133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ショートサイズのロールケーキがまるごと入るケースです。 ショートケーキもOK!
材質(トレー)ポリプロピレン/(フード)スチロール樹脂 内寸(mm)(目安)190×100×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×134×119 耐熱温度(℃)(トレー)120℃/(フード)80 耐冷温度(℃)(トレー)-20/(フード)-30
1個
989 税込1,088
4日以内出荷


和菓子・洋菓子に最適な嵌合容器です。。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。シンプルな形状で高級感を演出します。
用途和菓子・洋菓子用
1パック(100個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

容量(mL)1400 寸法(mm)120×120 高さ(mm)128 耐熱温度(℃)-5~60 TKG品番9-0253-0401 TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
299 税込329
当日出荷

未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX 高さ(mm)50
1パック(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)ブレッドケース
スっと引き出せて、中身がパッと見渡せる トースターがのるキッチン収納ケース『UtaU ブレッドドロワー』。パンやお菓子、調味料をまとめて収納でき、引き出し式なので奥のモノも出し入れかんたん。引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。引出しの取っ手はステンレス製、ふきんの掛け干しにも便利。下のすきまはトレーなどの定位置に使えるすきま収納に。
用途ブレッドケース、キッチン収納として。トースターラック スパイスラック パンケース 隠す収納 ストッカー 調味料入れ 薬箱 救急箱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.7×35×23.2、41×32×5(下部隙間) 質量(kg)5.15 材質本体:スチール(粉体塗装)、脚部キャップ/庫内クッションシート:シリコン 寸法(幅W×奥行D)(cm)38×32(天板平面部) 天板耐荷重(kg)約5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27×16 奥行き(cm)約17.5(引出し間口) 引出し耐荷重(kg)約3 タイプ幅広タイプ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]和菓子ケース
和菓子作品を飾るのに最適なケースです。展示を本格的に演出、より完成度型高くなります。
材質PP
1組(10個)
573 税込630
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然とし がちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できるケースです。上にはトースターなどを置くこともできます。 扉はマグネットで固定。片手で簡単に開けることができます。扉を閉めればすっきりと片づけることができます。
材質本体・扉:スチール(粉体塗装) 取っ手:天然木 マグネット 緩衝材・ストッパー:シリコーン ホワイト 質量(g)約6200 耐荷重(kg)本体上部:約10 内容量(L)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×31.5×22 内寸(cm)本体:約W61.5×D26×H20.5(開口部:19) 本体上部:約W62×D27.5 取っ手:各約W30.5×D2 扉OPEN時:奥行約48
1個
12,500 税込13,750
9日以内出荷

1パック(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

4376 ブレッドケース トスカ 山崎実業 動画あり
パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる27Lの大容量ブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。上にはトースターなどを置くこともできます。
材質本体・扉:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木・マグネット、緩衝材:シリコーン ホワイト 質量(g)約5100 耐荷重(kg)本体上部:約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×36.5×24 内寸(cm)約W39.5×D32×H20.5
1個
9,900 税込10,890
9日以内出荷

EBM(江部松商事)菓子ケース用バット
材質アクリル 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-30 商品タイプバット
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) フード/スチロール樹脂(耐熱温度80℃)。ホコリから守るケーキボックス。冷蔵庫の中で場所をとりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×H100 TKG品番9-0831-0301 TKG品番(2017)6-0744-0501
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレッドケース タワー 山崎実業 動画あり
パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる27Lの大容量ブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。上にはトースターなどを置くこともできます。
材質本体・扉:スチール(粉体塗装)・マグネット、緩衝材:シリコーン 質量(g)約5100 耐荷重(kg)本体上部:約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34.5×24 内寸(cm)約W39.5×D32×H20.5
1個
9,000 税込9,900
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンなどの容器を入れるのに最適な仕切り付ボックス。 片段素材&ブラウンが、シンプルかつ高級感を演出します。 中に入れる容器のサイズは最大直径55×高さ75mmまで対応しています。 台座を底パットにすれば焼き菓子のケースにも使用できます。 フタは差し込みできません。
材質本体:ダンボール 台座:紙 寸法(mm)220×150×H80
1枚(10枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

プリンなどの容器を入れるのに最適な仕切り付ボックス。 片段素材&ブラウンが、シンプルかつ高級感を演出します。 中に入れる容器のサイズは最大直径55×高さ75mmまで対応しています。 台座を底パットにすれば焼き菓子のケースにも使用できます。 フタは差し込みできません。
材質本体:ダンボール 台座:紙 寸法(mm)220×150×H80
1枚(10枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

プリンなどの容器を入れるのに最適な仕切り付ボックス。 片段素材&ブラウンが、シンプルかつ高級感を演出します。 中に入れる容器のサイズは最大直径55×高さ75mmまで対応しています。 台座を底パットにすれば焼き菓子のケースにも使用できます。 フタは差し込みできません。
材質本体:ダンボール 台座:紙 寸法(mm)153×153×H80
1枚(10枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

プリンなどの容器を入れるのに最適な仕切り付ボックス。 片段素材&ブラウンが、シンプルかつ高級感を演出します。 中に入れる容器のサイズは最大直径55×高さ75mmまで対応しています。 台座を底パットにすれば焼き菓子のケースにも使用できます。 フタは差し込みできません。
材質本体:ダンボール 台座:紙 寸法(mm)220×78×H80
1枚(10枚)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

アサヒグリーン弁当容器
天然木材白樺使用、木の皮と繊維の張り合わせによって柔軟性の持つシンプルなデザインになります。和菓子、洋菓子、ギフトケースとしてもお勧めです。
材質白樺
1ケース(100袋)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄入りのフィルムケースです。和洋菓子や惣菜の小分けカップとしてお使いください。色彩の少ない食材に使用すると、高いイメージアップ効果を得られます。主な素材はPETですので、オーブンでの使用は短時間であれば可能です。一度お試しの上、本使用ください。
1パック(500枚)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm)
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ 直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部) クローム
1セット(10本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明作品ケース
和菓子などの粘土作品を飾るのに最適なケースです。
寸法(mm)外寸59×59×40、内寸(底)43×43×16
1セット(10個)
346 税込381
当日出荷

透明感のあるクリアなオーナメントをイメージしたケースがお菓子をきらきら素敵に見せてくれます。 焼き菓子が約3個入ります。
材質A-PET 寸法(mm)90×90×H90
1枚(5枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応
用途お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付き ホワイト 質量(g)820 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.6 保証期間1年間 定格時間10分(10分使用ごとに15分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×9.3×20(収納時) スピード調節5段階 取扱説明書(0.97MB)
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

cotta スリムパウンド型 23cmにぴったりの金台紙です。 食品を直接のせることができます。 金台紙を敷くことで高級感が増し、お菓子を安定してケースに入れることができます。
材質メタルゴールド310g/m2B/B 表面ハービル加工 寸法(mm)69×253
1枚(10枚)
459 税込505
4日以内出荷

焼き菓子などを入れられる透明なプラスチック製のケースです。
材質GP 容量290cc 寸法(Φ×mm)直径80×H80
1個(5個)
969 税込1,066
4日以内出荷

パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料説明書 メーカーコード対応表 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

焼き菓子などを入れられる透明なプラスチック製のケースです。
材質GP 容量(mL)245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×85
1個(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ケース内のお菓子とパッケージとの色や柄の重なりが、より商品を魅力的に見せてくれます。 円筒ケースを重ねて陳列すれば、賑やかさもプラスされます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径50×H120
1個(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

いろいろなお菓子を入れられる透明なPET素材のケースです。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径45×H120
1個(10個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

いろいろなお菓子が入れられる透明なプラスチック製のケースです。
材質GP 容量380cc 寸法(Φ×mm)直径80×H100
1個(8個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

いろいろなお菓子を入れられる透明なPET素材のケースです。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径50×H100
1個(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ケース内のお菓子とパッケージとの色や柄の重なりが、より商品を魅力的に見せてくれます。 円筒ケースを重ねて陳列すれば、賑やかさもプラスされます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径60×H120
1個(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷