厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途排水パイプ外径32mm用
穴径(Φmm)32.5
高さ(mm)18
材質ABS
呼び32
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
規格JIA合格品
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
厚さ(mm)4
外径(mm)65
内径(mm)47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1袋(12枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)50
厚さ10以下の浴槽に使用できます。
接続取付穴は48~50です。
取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304
浴室の小さなゴミを集めます。
適合TOTOには合いません
材質PP
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
S形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)100
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)4
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
L形、風呂釜と浴槽の接続用部品
ホース口径(Φmm)45
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
風呂水給水フィルターの交換用内部フィルター、まとめ買い3個セットです。
目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。
風呂水フィルターGA-LB009用
用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用
材質ウレタン
アズワン品番64-5155-26
1セット(3枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途風呂追焚配管用
セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質黄銅(本体)
取付ねじG1/2
タケノコ外径(Φmm)10.5
1袋
¥899
税込¥989
当日出荷
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途風呂追焚配管用
セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質黄銅(本体)
取付ねじG1/2
風呂水給水フィルターの交換用内部フィルターです。
目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。
風呂水フィルターGA-LB009用
用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用
材質ウレタン
アズワン品番64-5155-25
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質(本体・側面キャップ)ポリプロピレン、(軟質・連結部)熱可塑性エラストマー
色アイボリー
ロイヤルボックスが包める100cm角。
適合ロイヤルボックス
種別果物・フルーツ
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
質量(g)23
構成部品1
1ケース(600枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
フルーツ柄の不織布風呂敷。ロイヤルBOXが包めます。
種別果物・フルーツ
長さ(mm)1020
幅(mm)970
質量(g)15.54
構成部品1
1ケース(500枚)
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。
材質ニトリルゴム
適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質鋳鉄
凹凸面の掃除に適した毛長タイプの手植えブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに。
材質線材:ナイロン、柄部:竹
全長(mm)297
ブラシ寸法(mm)65×10×18
樹脂製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質ポリプロピレン
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用
セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。
トラスコ品番223-8002
材質ABS、POM、EPDM、NBR
高さ(mm)43
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥799
税込¥879
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。
デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。
デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。
タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。
トラスコ品番484-8241
適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。
セット内容ポンプのみ
材質PP
質量(kg)0.189
使用流体風呂水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質ABS樹脂
色アイボリ―
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250
電源コード(m)3
最大吐出圧力約3気圧
連続使用時間(分)約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間噴射:約5分
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ