20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質ポリプロピレン 使用場所浴室 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×110×600
1個
699 税込769
当日出荷

どんなバスルームにも調和。 爽やかなホワイトカラーでコーディネート。 銀イオン配合。抗菌加工品。 銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。 銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室 材質ポリプロピレン 全長(mm)621 寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。 1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
599 税込659
当日出荷

ウメザワ桧湯かき棒
水に強く耐久性に優れたひのき製の湯かき棒。沸かしたお湯をかき混ぜる、昔ながらの懐かしい道具です。木のやさしさやぬくもりが、浴室の雰囲気を和ませます。
材質 質量(g)約246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×200×585
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷

1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。 ●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。 リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。 ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。 2段伸縮仕様。
用途清掃用器具 材質先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂 関連資料(0.23MB)
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


OS-9619 雪かきにょい棒2 フチオカ 動画あり
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし 材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル 質量(kg)2.4
1本
24,900 税込27,390
8日以内出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1袋(20本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種チャック付ドリル用 材質スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)