28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。ブラシやスポンジの収納に便利。フック部はステンレスだから丈夫でサビにくい!
用途ブラシやスポンジの収納に 仕様お風呂用 材質カバー・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線 寸法(mm)45×30×75 質量(g)38 タイプフック 耐荷重(kg)2 取付け方法吸盤
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

赤い目印が出たら、ボタンを押して吸着力が復活する、簡単・安心に使える強力吸盤フックです。3.5kgの高耐荷重!フック部はサビにくくて丈夫なステンレス製です。
用途浴室収納に
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室やキッチンの小物を掛けとしてお使い下さい。 フック5個付き(フックは取り外しも可能です。) 取り付けられる場所:気密性の高い素材で平らな面。例)ガラス、大理石、アクリル、タイル(吸盤が目地にかからないこと)、プラスチック、合成樹脂、ステンレス、鏡) ×取り付けられない場所(木壁、モルタル、凹凸・ザラツキ・キズ・穴のある面)
耐荷重(kg)6 材質ABS樹脂、ステンレス、天然ゴム、合成ゴム 本体サイズ(mm)475×45×45
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用した新しい吸盤です。 。面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
材質(本体)ABS樹脂 材質(フック)SUS204 材質(吸盤)ポリウレタン・NBR
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びに強く、丈夫で長持ちの18-8ステンレス製です。お風呂場や洗面所のタイルに吸盤で簡単に取り付けられます。フックは丈夫な2重構造。固定されていて動かないため、ひっかけやすく、取りやすいです。
用途お風呂場や洗面所のタイルに 耐荷重(kg)0.5 材質本体:鋼板(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)20×10×30 質量(g)23 タイプ薄型小型 取付け方法粘着テープ
1個
999 税込1,099
当日出荷

レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC 仕様吸盤式
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的な吸盤が落ちていた場所でも、吸盤革命が解決します。 ラザラ面や凸凹面にも柔らかい密着ジェルがしっかり吸い付きます。(取り付けられる場所には限りがあります。使用方法を参照下さい)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃) デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸盤式で取付簡単 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)
材質ABS ホワイト
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ボタンをプッシュするだけで吸着する強力吸盤フックです。赤い目印が出たら、ボタンを押すことで吸着力が復活します。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途服やカバンなどの吊り下げに 耐荷重(kg)5 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)60×35×90 質量(g)57 タイププッシュ式 取付け方法吸盤 アズワン品番64-8544-28
1個
369 税込406
当日出荷

トラスコ品番433-4337 材質ABS、ポリウレタン、NBR 幅(mm)72 高さ(mm)50 質量(g)100
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。 仕様レバー式ジェル吸盤 材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン
1パック(1個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95 仕様吸盤式 フック回転式
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重:700g
トラスコ品番447-7391 材質PVC樹脂・ステンレス 直径(Φmm)37(吸盤) 寸法(奥行D×高さH)(mm)30×50 TKG品番9-0811-1101 TKG品番(2017)6-0723-1101
1個
209 税込230
当日出荷

取付簡単な強力吸盤フック。
材質プラスチック
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用して、今までの吸盤の限界を超えた新しい吸盤です。表面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー ホワイト アズワン品番64-5156-50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー シルバー 取付方式吸盤 アズワン品番64-5156-51 角度調節×
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂 耐荷重N(kgf)約9.8(1)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。 耐荷重(kg)壁4、天井2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
用途ユニットバス用物干し 耐荷重(kg)1.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂の壁に取り付けて自分の好きな位置でシャワーが使える吸盤式のシャワーフックです。 赤ちゃんや子どもの入浴時など、ママの両手がフリーになるから便利です。 滑らかで平らな場所ならどこでも取付可能。360度回転可動するから好きな角度でご使用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、吸盤:PVC樹脂、内部リング:ポリアセタール樹脂、ピン:PC 質量(g)約110 耐荷重(kg)約2※条件の良い壁面に取り付けた場合 寸法(cm)9×7×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg)1.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52 バッテリー電圧(V)7.4 保証期間お買い上げ日より1年 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh)1500 画面サイズ9インチ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤 人体には無害で効果は約1年間 これでお風呂掃除がラクになる 「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。 驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。 もうこれでカビの発生は心配ありません。 設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。 また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。 善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1.5 質量(g)50 縦(cm)14(フック部除く) 横(cm)7
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤 人体には無害で効果は約1年間 これでお風呂掃除がラクになる 「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。 驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。 もうこれでカビの発生は心配ありません。 設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。 また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。 善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1.5 質量(g)50 縦(cm)14(フック部除く) 横(cm)7
1パック(3個)
4,998 税込5,498
欠品中