CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65
刃先幅寸法(mm)115×195
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用
材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)
刃幅(mm)150
全長(mm)1500
エスコ品番EA524LC
質量(g)約700
材質(柄部)木製
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
質量(g)463
ヘラ幅W×全長(柄)mm125×940
材質(柄部)木
材質(ヘラ部)シリコン
TKG品番9-0211-0201
TKG品番(2017)6-0193-0201
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
全長(mm)525
色赤
ハンドル約133°(角度)
こんなお得な商品も!
シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス
耐熱温度(℃)204
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)1130
刃長(mm)約130
刃幅(mm)約100
刃の厚さ(mm)約1.5
材質(刃)ステンレス
サイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890
柄長さ(mm)1300~2200
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
アルミ蒸着フィルムのエッジ効果で汚れを「ズバッ」とかきおとします。従来の金属たわしとちがい、キズをつけにくいクリーナーです。皿・食器洗いに最適です。自由に曲げて洗えるネットタイプで、お皿もグラスも洗いやすいです。
用途食器洗い
材質ネット:ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリプロピレン、スポンジ:ポリウレタン
色ブルー
幅(cm)9
高さ(cm)14.5
奥行き(cm)2
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。33cmは大釜向けで、やけど防止のため柄部を長めにとっています。
材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン
質量(g)105
先端形状フラット
サイズ(mm)120×330
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。21cmは小さめの釜向けで、焦げ付きなども力強くかき落とすことができます。
材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン
質量(g)65
先端形状フラット
サイズ(mm)120×210
関連キーワード