24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16 電源(V)単相100(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180) 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V)単相100V(50/60Hz) 駆動方式電動式ベルト駆動 調整機能(粗さ調節)無段階 製氷能力1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225 有効径(Φmm)(円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561 質量(kg)25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 アイススライサー
エコ商品
カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V)100 電流(A)2.8/3.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445 能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg)13 付属品排水ホース RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

中部コーポレーション初雪 手動式アイスクラッシャー
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。 材質外装:アルミダイキャスト等 質量(kg)5 容量(mL)約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300 TKG品番7-0887-0901 TKG品番(2017)6-0840-0901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)20 電源(V)単相100V(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760) 定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5 調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ TKG品番7-0885-0301 製氷能力1.8/2.2(kg/min) TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz電流:6A消費電力:510W処理量:最大1L製造能力:1L/20分質量:32kg 。マイコン制御と完全防水ソフトスイッチによる簡単で安心な 小型卓上アイスクリームマシーンです。デジタル表示で仕上がりの経過時間をカウントダウンします。 また、状況の変化により設定時間終了前にアイスクリームが 仕上がり、一定の固さ以上になると保護装置が働き自動的に 機械を停止させ保護します。本体に、洗浄専用のドレンが付いていますので、ラクに洗浄 ができ、いつも清潔。
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580 TKG品番7-0887-0101 TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ICK1031 アイスクック 三相200V仕様 村中手芸 動画あり
ボウルサイズ:Φ410×H65。仕様型式 : ICK-1011 ICK-1031電源 : 単相100V 50/60Hz 三相200V消費電力: 1.45kW/1.65kW 1.98kW/2.32kW仕様冷媒: R404A冷凍機 : 日立製スクロール冷凍機質量 : 86kgマイナス45℃の急速氷結 アイスクックアイスクックは様々な素材を使用した新鮮で独創的な料理をお客様の目の前で調理することをコンセプトに開発されたアイステーブルです。移動可能なオープンスタイルを採用し、お客様の目の前で調理するパフォーマンスにより特別感・ライブ感を演出します。アイスクックの特徴。-45℃に急速氷結することで、一度に3Lの大容量も 約20分で仕上がります。素材本来の風味が損なわれにくく、 美味しさが際立ちます。日立製のスクロール冷凍機の搭載により、高出力なのに 省電力。圧縮ロスが少なく高効率。騒音・振動も驚くほど 抑えられています。-45℃から+40℃まで一気に上げる急速解凍機能付で 拭き取り洗浄もラクにできます。-45℃への復帰時間も 速いので素早く次のメニューに取りかかれます。アイスクリームやジェラートだけでなく野菜のペーストや アルコール類も氷結させることができ、メニューの幅が 大きく広がります。オープンな状態で調理できるため、お客様への パフォーマンス性に優れており臨場感あふれた空間が 演出できます。結婚式場やホテルのバイキングなど、お好みの材料を入れた お客様オリジナルのジェラートが簡単に作れます。目の前で作るので使用している材料が一目でわかり、 安心・安全です。注ぎ足しながら作れるので大人数のパーティーでも 対応できます。作り置きが無いので食材が無駄にならず、常に作りたてを サービスできます。
型式三相200V仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×800 TKG品番9-0945-0102 TKG品番(2017)6-0835-0102
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角) 質量(kg)20 タイプ電動 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195) 有効径(Φmm)円盤:約200 能力(kg)1.8/2.2分
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293 TKG品番9-0953-1101 TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼 質量(g)製氷カップ無し:約471 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300 カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1セット(4個)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角) 製氷能力1.2標準(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120 電源(V)単相100V(50/60Hz) 材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429 TKG品番7-0889-0201 TKG品番(2017)6-0842-0201
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。 低価格、コンパクトタイプ。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)10 電源(V)単相100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392 定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180 入数(個)角氷:約18コ(3cm角) TKG品番7-0889-0301 製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min) TKG品番(2017)6-0842-0301
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
「ふわふわ」のかき氷 清掃性アップ 氷をかっちり固定 操作性アップ 訴求性アップ
質量(kg)1.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609×(+180) 有効径(Φmm)円盤有効径:200
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状
質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
1台
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗さ4段階の大型タイプ!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:125/145W角氷入数:約100個(3cm角)能力 最小粗さ:1.5kg/分 最大粗さ:6.0kg/分質 量:20kg。氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。粗さ調節:ワンタッチ4段切替
材質ABS樹脂
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷