20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V)単相100V(50/60Hz) 駆動方式電動式ベルト駆動 調整機能(粗さ調節)無段階 製氷能力1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225 有効径(Φmm)(円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561 質量(kg)25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふわふわ氷、シャリシャリ氷の2通り削れる手動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。ラクに回せるタテ回しハンドル。製氷カップ付き。
材質本体・ふた:ポリスチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、回転版・調節板ユニットレバー・脚・回転ハンドル:ABS樹脂(耐熱70℃、耐冷-20℃)、氷押さえ:ポリアセタール(耐熱100℃、耐冷-20℃)、氷押さえハンドル・サイドキャップ・ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱100℃、耐冷-20℃)、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼 質量(g)772 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×220×295
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293 TKG品番9-0953-1101 TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)20 電源(V)単相100V(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760) 定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5 調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ TKG品番7-0885-0301 製氷能力1.8/2.2(kg/min) TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429 TKG品番7-0889-0201 TKG品番(2017)6-0842-0201
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼 質量(g)製氷カップ無し:約471 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300 カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580 TKG品番7-0887-0101 TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16 電源(V)単相100(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180) 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
「ふわふわ」のかき氷 清掃性アップ 氷をかっちり固定 操作性アップ 訴求性アップ
質量(kg)1.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609×(+180) 有効径(Φmm)円盤有効径:200
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

中部コーポレーション初雪 アイススライサー
Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場! 冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」! 食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的! 使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。 「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる! -15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。
付属品セパレータ、氷ガイド 質量(kg)本体:19 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200/180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841 内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150 アズワン品番64-4189-45
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム 質量(g)845 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機 材質外装:PP樹脂等 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

技を極めた究極の氷削能力。 よりふわふわのかき氷を削る為に誕生した上級マシンです。 内部構造の圧力を一定に保ち均一に力が行き渡る様に設計されてます。 さらに軽量です。 市販のブロックタイプの大氷(半貫目氷)の専用かき氷機です。
材質アルミ、樹脂 寸法(mm)396×348×780 消費電力(W)200/185 能力標準:1.8/2.2(kg/分) コード長さ(m)2.1 有効径(Φmm)約200 電源(単相/V)100、50/60Hz
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×385×649 TKG品番9-0950-0301 TKG品番(2017)6-0839-0801
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角) 質量(kg)20 タイプ電動 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195) 有効径(Φmm)円盤:約200 能力(kg)1.8/2.2分
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

粗さ調節無段階。 盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。 スワン電動式ブロックアイスシェーバー。
型式SI-180SR 質量(kg)約25 消費電力(W)175/225 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 能力【氷削】1.8~2.2kg/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561 有効径(Φmm)円盤:217 TKG品番9-0950-0201
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角) 製氷能力1.2標準(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120 電源(V)単相100V(50/60Hz) 材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)