しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼
質量(g)製氷カップ無し:約471
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300
カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580
TKG品番7-0887-0101
TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ふわふわ氷、シャリシャリ氷の2通り削れる手動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。ラクに回せるタテ回しハンドル。製氷カップ付き。
材質本体・ふた:ポリスチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、回転版・調節板ユニットレバー・脚・回転ハンドル:ABS樹脂(耐熱70℃、耐冷-20℃)、氷押さえ:ポリアセタール(耐熱100℃、耐冷-20℃)、氷押さえハンドル・サイドキャップ・ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱100℃、耐冷-20℃)、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼
質量(g)772
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×220×295
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
バラ氷も削れます。
ジュースを凍らせて削ればオリジナルシャーベットに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×175×315
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。
材質外装:アルミダイキャスト等
質量(kg)5
容量(mL)約2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300
TKG品番7-0887-0901
TKG品番(2017)6-0840-0901
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム
質量(g)845
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード!
清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。
氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。
操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。
訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。
半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16
電源(V)単相100(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630
TKG品番9-0953-0101
TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
電源(V)単相100V(50/60Hz)
駆動方式電動式ベルト駆動
調整機能(粗さ調節)無段階
製氷能力1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225
有効径(Φmm)(円盤)217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561
質量(kg)25
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)20
電源(V)単相100V(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)
定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5
調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ
TKG品番7-0885-0301
製氷能力1.8/2.2(kg/min)
TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
粗さ調整無段階
オプションバラ氷ホルダーを使えばバラ氷も削れます。
能力氷削:0.8kg/分
有効径(Φmm)円盤:216
間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×680
質量(kg)22
品番SI-8B
仕様ギアー駆動式
TKG品番9-0951-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
レトロなルックスの元祖ふわふわかき氷器。簡単にふわふわなかき氷を削れる電動かき氷器です。
パウダースノーのような本格ふわふわ食感に削れます。
氷の状態に合わせて刃の高さを変えられる調節ねじ機能付き。
付属の製氷カップで作った氷のみ使用できます。水で作った氷以外は使用できません。
専用製氷カップ(Mサイズ)2個が付属しています。ふた付きなので重ねられ、冷凍庫の中でも場所を取りません。
材質ABS/PP/POM
消費電力(W)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×380
1台(1台)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
かき氷用。断熱効果に優れ、軽くて持ちやすい氷カップです。 冷たい物を入れた時の結露を抑えます。
材質PS
2台分の働きで1台分のスペース。カウンターにも置けるコンパクト設計です。定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/175W氷削能力:1.2~3.0kg/分角氷入数:約40~45個(3cm角)能 力:8.0~10kg/分質 量:20kg
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)20
カラーはホワイト
キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量
氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい
上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる
氷削能力は2kg/min
粗さの調整も簡単ダイヤル式
水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利
氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
色ホワイト
電圧(V)100
電流(A)2.8/3.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)280/350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445
能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm)
質量(kg)13
付属品排水ホース
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性のある特殊ギア駆動。
外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角)
製氷能力1.2標準(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120
電源(V)単相100V(50/60Hz)
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機
材質外装:PP樹脂等
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
関連キーワード