ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
電源(V)単相100V(50/60Hz)
駆動方式電動式ベルト駆動
調整機能(粗さ調節)無段階
製氷能力1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225
有効径(Φmm)(円盤)217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561
質量(kg)25
レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580
TKG品番7-0887-0101
TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
材質(刃)炭素鋼
刃幅(mm)40
適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用
エスコ品番EA524B-5
刃厚(mm)0.2
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角)
質量(kg)20
タイプ電動
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195)
有効径(Φmm)円盤:約200
能力(kg)1.8/2.2分
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)20
電源(V)単相100V(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)
定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5
調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ
TKG品番7-0885-0301
製氷能力1.8/2.2(kg/min)
TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
種類替刃(2枚組)
TKG品番9-0661-0402
TKG品番(2017)6-0585-0402
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム
質量(g)845
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
レトロなルックスの元祖ふわふわかき氷器。簡単にふわふわなかき氷を削れる電動かき氷器です。
パウダースノーのような本格ふわふわ食感に削れます。
氷の状態に合わせて刃の高さを変えられる調節ねじ機能付き。
付属の製氷カップで作った氷のみ使用できます。水で作った氷以外は使用できません。
専用製氷カップ(Mサイズ)2個が付属しています。ふた付きなので重ねられ、冷凍庫の中でも場所を取りません。
材質ABS/PP/POM
消費電力(W)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×380
1台(1台)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード!
清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。
氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。
操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。
訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。
半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16
電源(V)単相100(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼
質量(g)製氷カップ無し:約471
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300
カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429
TKG品番7-0889-0201
TKG品番(2017)6-0842-0201
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
粗さ調整無段階
オプションバラ氷ホルダーを使えばバラ氷も削れます。
能力氷削:0.8kg/分
有効径(Φmm)円盤:216
間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×680
質量(kg)22
品番SI-8B
仕様ギアー駆動式
TKG品番9-0951-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×385×649
TKG品番9-0950-0301
TKG品番(2017)6-0839-0801
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
カラーはホワイト
キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量
氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい
上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる
氷削能力は2kg/min
粗さの調整も簡単ダイヤル式
水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利
氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
色ホワイト
電圧(V)100
電流(A)2.8/3.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)280/350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445
能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm)
質量(kg)13
付属品排水ホース
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
「ふわふわ」のかき氷
清掃性アップ
氷をかっちり固定
操作性アップ
訴求性アップ
質量(kg)1.6
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609×(+180)
有効径(Φmm)円盤有効径:200
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場!
冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」!
食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的!
使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。
「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる!
-15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。
付属品セパレータ、氷ガイド
質量(kg)本体:19
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841
内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150
アズワン品番64-4189-45
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード