積み重ねられるバスケット!
材質PP
幅(mm)222
高さ(mm)150
奥行(mm)306
暮らしのシンプルなちょっとした小物をさりげなく収納。
シンプルなデザインで、ハンドル付の使いやすいバスケット。
シーンに合わせて選べる4つのカラー。
使用場所脱衣所
材質ポリプロピレン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16.7×9.9
小さいけど丈夫で雑貨店、ビデオショップでも好評なコンパクトなカゴです。
子供の玩具入れや、お掃除用品入れに丁度良いサイズです。
用途スーパーマーケットなどでのお買い物に、玩具、小物の整理に
仕様完成品、把手2個
付属品把手
材質全体:ポリプロピレン(PP)
質量(g)300
フタなし
外寸法(mm)203×290×160
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)290
銀イオン配合。抗菌加工品。
使用場所脱衣所
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×235(持ち手を含む)×135
TKG品番9-2471-1601
TKG品番(2017)6-2253-1101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
シンプル・北欧スタイルの小物収納バスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。
ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。ミニサイズのメッシュバスケット。
洗剤や消耗品のストック入れ、化粧品、ケア用品などの小物収納に。持ち手付きで持ち運び楽々。
材質ポリプロピレン
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×306×136
取っ手がついてるから持ち運びラクラク。
簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
散らかりがちな小物のあれこれを楽々片づけられます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×29.5×12.3
シャンプーやボディーソープを入れて、銭湯などのお供にぴったりのサイズです。ご家庭内でも洗剤や化粧品などの小物入れとして使えます。しっかりとした頑丈なつくりです。メッシュタイプなので、水切れや乾燥もスムーズです。
用途洗剤や化粧品などの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン
質量(g)200
タイプミニバスケット
外寸(mm)280x180x150H
内寸(mm)内寸上面部 約245mm×約225mm内寸底面部 約150mm×約128mm内寸高さ 132mm
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245
外寸法・高さ(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)320
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)285
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)233
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
持ち手スプリング付き
材質スチール(クロームメッキ)
形状角型
食品やキッチンツール、消耗雑貨など大きさに合わせて使い分けできる、使い勝手がいい収納バスケット
サイズワイド
材質ポリプロピレン
寸法(cm)16.6×29.3×11.5H
収納カゴ。小さなボールやちょっとした小物入れ、色分けでの整理整頓にも便利です。
材質本体/樹脂、ハンドル/アルミ
質量(g)395
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×26×20
すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き35cmタイプ。
単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。
生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。
キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。
材質ABS樹脂
色ホワイト
キッチンのシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
穴の目が細かいので、小さいゴミまでキャッチできます。
用途台所(キッチン)、流し台
使用温度(℃)1~60
柔らかで丈夫なバスケット!
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×19.2×18.1
抗菌加工で清潔にご使用いただけます。小さいサイズのゴミカゴには、ほぼこのサイズがピッタリです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
仕様80mmタイプ
材質ポリプロピレン(抗菌剤入)
色ホワイト
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×80×164
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番65-0398-50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
浴室内に掛けられるバスケット。通気性が良く、カゴの中の湿気を予防。床に直置きしないですむので衛生的。網目が細かく、小さいおもちゃも落ちにくい設計。ひっかけたまま両側からおもちゃを出し入れ可能。
用途バスケット、収納、カゴ、かご、箱、浴室用物干し竿、ランドリーパイプ、浴室ランドリーパイプ、バスラック、お風呂収納、収納ラック、バスネット、バスグッズ、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃボックス、バス用品、お風呂用品として。水遊び、バス、子供、子ども、キッズ、おふろ、シャンプー、コンディショナー、リンス、トリートメント、洗顔フォーム、洗顔クリーム、風呂場、バスルーム、整理整頓、整理 に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×270
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バスケット:150(取り出し口100)×245×180
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ホワイト
質量(g)450
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小ぶりながらも、存在感を放つ時計。ガルバナイズドの風合い、清潔感を生かしつつ、デザイン性を兼ね備えた小ぶりの時計。オリジナルの文字盤、針の形状等ディティールからこだわりを感じられます。小さいながらも、"カチコチ"と音を立てながら時を刻む姿は、愛着すら湧いてくるでしょう。背面にはマグネットが付いているので、お好みの場所に設置してお楽しみください。取り付けの際は、壁面にしっかりと固定されているかご確認ください。マグネット全面が凹凸や穴のないスチール面に接地していない場合、ズレ落ちる場合がございます。また、塗装が厚く、薄いスチール面では接地が安定しない可能性もございます。ステップムーブメント("カチコチ"と動作音がします。)
用途屋内用、キッチンやデスクなどに
材質スチール、ガラス、マグネット
タイプレクタングル/背面マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×71×22
表示方式アナログ
小ぶりながらも、存在感を放つ時計。ガルバナイズドの風合い、清潔感を生かしつつ、デザイン性を兼ね備えた小ぶりの時計。オリジナルの文字盤、針の形状等ディティールからこだわりを感じられます。小さいながらも、"カチコチ"と音を立てながら時を刻む姿は、愛着すら湧いてくるでしょう。背面にはマグネットが付いているので、お好みの場所に設置してお楽しみください。取り付けの際は、壁面にしっかりと固定されているかご確認ください。マグネット全面が凹凸や穴のないスチール面に接地していない場合、ズレ落ちる場合がございます。また、塗装が厚く、薄いスチール面では接地が安定しない可能性もございます。ステップムーブメント("カチコチ"と動作音がします。)
用途屋内用、キッチンやデスクなどに
材質スチール、ガラス、マグネット
タイプラウンド/背面マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×65×23
表示方式アナログ
柔らか素材で気軽に入れて持ち運べるバスケット。
火のそばに置かないで下さい。穴に指を入れないでください。けがをする場合があります。
材質ポリエチレン
質量(g)473.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×33.5×36.4
小さいながらも葉が多くボリューム感があります。
仕様室内仕様
材質葉/ポリエステル、幹/天然木、鉢/竹カゴ
直径×高さ(cm)鉢/21×26
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-12-12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002847
アズワン品番67-4864-28
1個
¥35,200
税込¥38,720
欠品中
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844
アズワン品番67-4864-25
1個
¥31,900
税込¥35,090
欠品中
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-6-6●オリフィス径(Φ):2.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002842
アズワン品番67-4864-23
1個
¥28,900
税込¥31,790
欠品中
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-10-10●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002846
アズワン品番67-4864-27
1個
¥33,100
税込¥36,410
欠品中
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-10-10●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002845
アズワン品番67-4864-26
1個
¥33,100
税込¥36,410
欠品中
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002843
アズワン品番67-4864-24
1個
¥31,900
税込¥35,090
欠品中
専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可)
従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。
横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。
100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。
巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短期許容引張耐力(kN)6.7
N値1.2以下
告示1460号第2号い、ろ、は
建材試験センター第06A3438号
1セット
¥189
税込¥208
当日出荷
専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)28×47×27
規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
法規制告示1460号第二号(ろ)
N値0.8以下
耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
1セット
¥88
税込¥97
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。
専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。
巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。
仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本)
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490
寸法(mm)30×50×32×1.6(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。
専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可)
従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。
横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。
75mmのビスを横架材に2本、45mmのビスを柱に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。
巾28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)TB-76(200本)
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
寸法(mm)2.3×27×28×47
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
1個
¥98
税込¥108
6日以内出荷
磁石の力で自由に組み替えて遊べるボールコースター!たっぷり88パーツ入りで創造力無限大!
セット内容小さい四角×56枚、ピタチューブストレート×4個、ピタチューブカーブ×4個、サンドイッチ三角×6枚、長い四角×4枚、おむすび三角×6枚、コの字×2枚、互角形×2枚、軽量ボール×1個、ビーズボール×1個、回転はね×1個、回転かご×1個、知育あそびガイド×1枚
備考高精度異方性磁石使用、「ピタゴラス」はピープル株式会社の登録商標です。
対象1.5歳以上
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード