120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSベベルギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKB ステンレスかさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール4 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKSM スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC55~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

協育歯車スパイラルマイタギヤ
エコ商品
付属品なし 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)対象外
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール4 歯数20 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。. デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。. 伸張強度: 75 N/mm ;sup>2 ;/sup> 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
仕様ボア = 5mmモジュール = 1歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。. デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。. 伸張強度: 75 N/mm ;sup>2 ;/sup> 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
仕様ボア = 4mmモジュール = 0.8歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 2:1ピッチ = 0.8mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

仕様モジュール = 1.5材質 = POM樹脂歯車タイプ = マイター歯の数 = 20名目ギア比 = 1:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°ボア = 8mm硬さ = 110 → 120HRR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 4 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯 / 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 6mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 4:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 4 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 40 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 12mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 40名目ギア比 = 4:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯 / 30 歯ピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 18mmモジュール = 2.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 15 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 8mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 15名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯及び 30 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 12mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 2:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯及び 15 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 10mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 15名目ギア比 = 2:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PROマイター歯車 RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯と 16 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 12mmモジュール = 2.5歯車タイプ = マイター歯の数 = 16ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS PROマイター歯車 RS PRO
エコ商品
仕様ボア = 6mmモジュール = 1.0歯車タイプ = マイター歯の数 = 30ピッチ = 1mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.25 減速比1 材質S45C 種別ストレートマイタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
歯数20 減速比1 材質S45C 種別ストレートマイタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
881 税込969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)