13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別成形マイタ 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比1 形状B1 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯先円すい角L49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比2 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 種別ストレートマイタ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 焼結マイタ
・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。
材質焼結合金 形状B1 歯数20 歯数比1
1個
409 税込450
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUSマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK成形カサ歯車
・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。
種別かさ歯車 材質ポリアセタール 形状B9 歯数40 質量(g)6.26 穴径A(Φmm)5 基準円直径(Φmm)32 バックラッシ(mm)0~0.48 ボス径B(Φmm)15 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093 歯先円直径D(Φmm)32.47 組立距離E(mm)18 全長F(mm)11.91 歯先距離G(mm)10.47 穴長さI(mm)10 歯幅J(mm)3.5 モジュール(m)0.8 歯数比2 ボス長さ(mm)H:6 おさえ面径(Φmm)K:24.17 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
1個
349 税込384
3日以内出荷

LM 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。 小型、軽量の製品です。
歯数20 種別焼結マイタ 材質SMF5040 減速比1 形状B1
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 歯数比1
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
RoHS
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)