78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比4 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減速比1.5 材質S45C 表面処理黒染 種別ベベルギヤ 圧力角(°)20
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB・SBY かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
RoHS
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SB 軸付かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB 軸付かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別軸付かさ歯車 材質S45C 減速比5 表面処理黒染 歯数比5
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車 材質SCM415 歯数比2
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車 材質SCM415
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKB ステンレスかさ歯車
RoHS
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンかさ歯車
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SUB ステンレスかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUB ステンレスかさ歯車
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質SUS303
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタ
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C 歯数比1
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK マイタ
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質S45C 歯数比1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK マイタ
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質SCM415 形状B3 歯数比1
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 圧力角(°)20° 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MM マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MM マイタ
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
種別マイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 表面処理黒染
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MMS スパイラルマイタ
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
種別スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 表面処理黒染
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタ
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質ステンレス 歯数比1
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタ
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数30 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)