33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比2 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SUSベベルギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB・SBY かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車 材質SCM415 歯数比2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKB ステンレスかさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンかさ歯車
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質ステンレス
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SUB ステンレスかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUB ステンレスかさ歯車
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質SUS303
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)PB プラスチックかさ歯車
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯車精度JISB17041級
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK成形カサ歯車
・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。
種別かさ歯車 材質ポリアセタール 形状B9 歯数40 質量(g)6.26 穴径A(Φmm)5 基準円直径(Φmm)32 バックラッシ(mm)0~0.48 ボス径B(Φmm)15 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093 歯先円直径D(Φmm)32.47 組立距離E(mm)18 全長F(mm)11.91 歯先距離G(mm)10.47 穴長さI(mm)10 歯幅J(mm)3.5 モジュール(m)0.8 歯数比2 ボス長さ(mm)H:6 おさえ面径(Φmm)K:24.17 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
1個
349 税込384
3日以内出荷

MBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研まがりばかさ歯車 材質SCM415 減速比2 歯数比2
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研まがりばかさ歯車 材質S45C 表面処理研削部以外黒染
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

協育歯車スパイラル傘歯車
エコ商品
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 歯数比2 ねじれ方向R
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)