2,465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P) アズワン品番64-0853-86
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

かしめ工具。(ラチェット付)
適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P) アズワン品番64-0852-95
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P) アズワン品番64-0853-87
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。 ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。 スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 トラスコ品番256-9663 質量(kg)3.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130 適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm)165 質量(kg)0.35 最大トルク(N・m)29.4 圧着範囲(mm2)8.00~38.00
1個
7,698 税込8,468
当日出荷


単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
付属品簡易皮むき工具 適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P) アズワン品番64-0852-94
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
用途細線(0.3sq以下)専用 適合0.1~0.3mm 全長(mm)約160 材質(本体)S50C炭素鋼 材質(グリップ)軟質塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190 質量(g)250
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

協和ハーモネットRJ-45かしめ工具 タイプF
UTPケーブルにRJ-45プラグを取り付けるための工具です。手軽に使える汎用工具です。
プラグ(使用可能)8極
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2 仕様【圧着マーク】0、1、2 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)277 質量(g)430 表面処理酸化処理(ハンドル) 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)191 材質合金鋼(刃部) 質量(g)270 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)340 仕様裸端子・PBスリーブ用 質量(g)680 使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン圧着工具 P-738
RoHS
リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用 仕様【圧着マーク】〇、小、中 寸法(mm)202 質量(g)290 適合サイズ小(1.6×2)/小/中 JIS規格JIS C9711 適合品 アズワン品番64-8086-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm)235 質量(g)395 適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2 ハンドル色
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)175 質量(g)330 表面処理酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 全長(mm)195 質量(g)290 使用範囲特小(1.6×2)、小、中 JIS規格JISC9711
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1袋(20個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

MK86 モジュラー圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm)205 質量(g)345 寸法H(mm)65
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用 全長(mm)218 トラスコ品番356-7800 質量(g)365 使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5 色(柄)
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)270 材質SCM440(刃部) 質量(g)600 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC38~45
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンワサプライかしめ工具
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ 材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金 対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100 カッターケーブル芯線カッター
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)