材質JIS G 3532 SWM-N相当
寸法(mm)5×120×40
材質スチール
表面処理ユニクロメート
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。
材質JIS G 3505 SWRM10相当
使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当
寸法(mm)5×120×40
表面処理エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43
税込¥47
当日出荷
柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS・G3532 SWM-N
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
用途木材の接合や補強に。
幅(mm)137
線径(Φmm)6.7
脚長さ(mm)30
エスコ品番EA945VK-4
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
質量(g)55
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格Zマーク金物
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
表面処理無し
一般的なかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
材質鉄 ユニクロメートメッキ
1個
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
リング付きかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
材質鉄 ユニクロメートメッキ
太さ(Φmm)6
大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。
断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。
かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当
寸法(mm)5×90×30
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
¥25
税込¥28
当日出荷
断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)太さ:4.5
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
足長H(mm)40
断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
材質JIS G 3505 SWRM10または相当材
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
太さ(mm)4.5
足長H(mm)40
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
Zマーク表示金物です。
用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に
材質スチール/クロメート
規格Zマーク金物
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
寸法d(mm)太さ:6.85
表面処理ユニクロ
リング付き形状で保持力がアップ!。木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
表面処理クロメート
寸法d(mm)太さ:4.8
足長H(mm)32
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
質量(g)66
規格5×120
寸法d(mm)太さ:5
表面処理ユニクロ
幅L(mm)120
足長H(mm)36
関連キーワード
1
2
3
次へ