材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
表面処理ユニクロメート
材質JIS G 3532 SWM-N相当
寸法(mm)5×120×40
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当
寸法(mm)5×120×40
表面処理エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43
税込¥47
当日出荷
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。
材質JIS G 3505 SWRM10相当
使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途木材の接合や補強に。
幅(mm)137
線径(Φmm)6.7
脚長さ(mm)30
エスコ品番EA945VK-4
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
質量(g)55
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS・G3532 SWM-N
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
質量(g)66
規格5×120
寸法d(mm)太さ:5
表面処理ユニクロ
幅L(mm)120
足長H(mm)36
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格Zマーク金物
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)190×70
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード