背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。
材質JIS G 3505 SWRM10相当
使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質JIS G 3532 SWM-N相当
寸法(mm)5×120×40
材質スチール
表面処理ユニクロメート
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
材質鉄(塩化ビニールでコーティング)
仕様被覆色:グレー
エスコ品番EA946-10.5
幅(mm)10.5
1箱(100個)
¥290
税込¥319
当日出荷
1箱(45個)
¥290
税込¥319
当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:8.0mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心
入数:40
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)18.0
寸法B(mm)8.0
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
用途木と木をつなぐときに使用。
トラスコ品番467-8400
材質鉄、三価ブラックめっき
形状コの字型
寸法d(mm)2
長さL(mm)43
高さH(mm)12.5
表面処理三価ブラックめっき
内寸(mm)39
1パック(34本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
用途木材の接合や補強に。
幅(mm)137
線径(Φmm)6.7
脚長さ(mm)30
エスコ品番EA945VK-4
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
質量(g)55
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
関連キーワード