1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。
断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。
かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当
寸法(mm)5×90×30
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
¥25
税込¥28
当日出荷
材質スチール
表面処理ユニクロメート
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
材質JIS G 3505 SWRM10または相当材
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
太さ(mm)4.5
足長H(mm)40
材質JIS G 3532 SWM-N相当
寸法(mm)5×120×40
柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS・G3532 SWM-N
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格Zマーク金物
断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)太さ:4.5
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
足長H(mm)40
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。
材質JIS G 3505 SWRM10相当
使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
えんどう豆をまるごと使用し、香りのよいサクッとした軽い食感に仕上げました。 豆のおいしさを引き立てるロレーヌ産岩塩を使用し、より豆の旨みや甘みを感じるおいしさへと進化しました。
保存環境常温
1セット(90g×12個)
¥2,198
税込¥2,374
3日以内出荷
材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当
寸法(mm)5×120×40
表面処理エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43
税込¥47
当日出荷
木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。
三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。
打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
用途木材の締結に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
一般的なかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
材質鉄 ユニクロメートメッキ
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
表面処理クロメート
寸法d(mm)太さ:4.8
足長H(mm)32
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
リング付きかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
材質鉄 ユニクロメートメッキ
太さ(Φmm)6
リング形状により抜けにくいです。
用途大引きと束小屋梁と小屋束などに使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
リング付き形状で保持力がアップ!。木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型。背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型。背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)
色初
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード