109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途部材上下の接合 表面処理電気亜鉛メッキ
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
27 税込30
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)137 線径(Φmm)6.8 脚長さ(mm)30 エスコ品番EA945VK-14
1個
3,180 税込3,498
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい
断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)太さ:4.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 足長H(mm)40
1パック(50本)
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)80 脚長さ(mm)27 線径(Φmm)4.8 エスコ品番EA945VK-1
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1袋(5本)ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当 寸法(mm)5×90×30 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
25 税込28
当日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 寸法d(mm)太さ:6.85 表面処理ユニクロ
1本
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい
断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
材質JIS G 3505 SWRM10または相当材 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 太さ(mm)4.5 足長H(mm)40
1箱(100本)
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!。木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS・G3532 SWM-N
1箱(100本)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
31 税込34
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。 材質JIS G 3505 SWRM10相当 使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

木材と金物をフラットにします。柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。
材質SGHC(JIS・G3302) 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017 表面処理Z 27 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当 短期許容引張耐力(kN)2.2 N値0.4以下
1箱(100個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かすがい
Zマーク表示金物です。
用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に 材質スチール/クロメート 規格Zマーク金物
1箱(5本)
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

用途木材の接合や補強に。 幅(mm)137 線径(Φmm)6.7 脚長さ(mm)30 エスコ品番EA945VK-4 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(g)55
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

幅(mm)110 線径(Φmm)4.8 脚長さ(mm)27 エスコ品番EA945VK-2
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

幅(mm)107 脚長さ(mm)30 線径(Φmm)6.8 エスコ品番EA945VK-3
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

幅(mm)107 線径(Φmm)6.8 脚長さ(mm)30 エスコ品番EA945VK-13
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

幅(mm)80 線径(Φmm)4.8 脚長さ(mm)29 エスコ品番EA945VK-11
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

幅(mm)110 線径(Φmm)4.8 脚長さ(mm)29 エスコ品番EA945VK-12
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート カスガイ
一般的なかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 材質鉄 ユニクロメートメッキ
1箱(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理無し
1本
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途木造住宅用接合金物です。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(50本)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
用途木材の締結に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理クロメート 寸法d(mm)太さ:4.8 足長H(mm)32
1パック(10本)
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ