23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

溶接用かぶり面 モノタロウ 動画あり
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類溶接面(かぶり式) 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。 塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
用途塗装時の汚れ防止 長さ(cm)約36 混率(%)綿100
1袋(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドの上下移動可能。 頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート 質量(g)220 シールド高さ(mm)200 適合頭囲(cm)縦22.5×横14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フィッティング時のお洋服汚れを防ぎます!生地の透過性が増し、装着時の圧迫感を軽減しました。従来のフェイスカバーにはなかったホルダーによって、お客様のお顔に優しくフィット。着るときだけでなく、脱ぐときもお洋服をしっかり守ります。もちろんお客様のお化粧や髪型も乱しません。ニット等かぶりもののご試着をお客様へこれまで以上に安心してお勧めいただけます。
材質PP不織布(12g/m2) 長さ(mm)420(ポケット部220) 高さ(mm)400 質量(g)740
1袋(200枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット! 【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。 【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。 【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防災面 モノタロウ 動画あり
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状かぶり型防災面 材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)250 シールド高さ(mm)約185 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm)約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

フィッティング時のお洋服汚れを防ぎます!生地の透過性が増し、装着時の圧迫感を軽減しました。従来のフェイスカバーにはなかったホルダーによって、お客様のお顔に優しくフィット。着るときだけでなく、脱ぐときもお洋服をしっかり守ります。もちろんお客様のお化粧や髪型も乱しません。ニット等かぶりもののご試着をお客様へこれまで以上に安心してお勧めいただけます。
材質PP不織布(12g/m2)他 長さ(mm)420(ポケット部220) 高さ(mm)400 質量(g)970 ケース寸法(mm)高さ242×幅87×奥行422
1セット(200枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 質量(g)450 帽体ポリカーボネート樹脂
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応) サイズフリー(57~61cm)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。
形状かぶり型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネート 種別防災面 透明 遮光度なし シールド高さ(mm)205 アズワン品番65-0320-01 頭囲(cm)約55~約64
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
形状 毛丈(mm)35 毛色黄色 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
709 税込780
当日出荷

ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16 適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト帽子
飾り付けるだけでカンタンにアニマル帽子がつくれる!頭囲約55cm
質量(g)36
1個
282 税込310
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
レンズアクリルレンズ 仕様JIS規格外 本体:G2/前面:No10 サイズH245×W295×2mm(前面H100×W190×2mm) 種類ヘッドバンドタイプ 標準質量(g)324
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。 KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。 シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用 適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー 型式飛 TH4034 墜 TH4035 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152 内寸法(mm)長さ235×幅206 シールドあり 衝撃吸収ライナー 通気孔あり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格特許第1533782号 吸収量95J/エネルギー(一例) 伸び(%)30(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)450(一例) 降伏点(N/mm2)400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用 仕様金属表面再生剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

衿開広部が広いのでかぶりでも着脱しやすい仕様です。 必要なものを収納できる大容量の腰ポケットつき。風も熱も通り抜ける鹿の子ニット素材なので、ロング丈でも涼しく着られます。 あらゆる用途に使える脇ループつき。鍵やPHSなどの貴重品を安全に持ち運べます。 腕がラクラク上がるARM360°設計。 後ろ側までまわりこむ大容量&補強仕様の腰ポケットは、丈夫で安心して使用できます。
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スケーターバスボール
お風呂に入れて溶けると中からマスコットが出てくる。バスタイムが楽しい時間に。マスコットは全5種。※いずれか1つが入っています。リンゴの香り。
材質浴用化粧料、マスコット:TPR MX かぶりもの 高さ(mm)40 質量(g)60 縦(mm)40 横(mm)40 香りリンゴの香り
1個
529 税込582
5日以内出荷