20,127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こちらの蚊帳は底面もネットでおおわれているので、下からのムカデ・ゴキブリ等の害虫の進入も防ぐことができます。 また、入り口が2箇所ありどちらからでも入れるので、子供を寝かした後、こっそり反対側から出られたりと便利なことも◎ シーズンオフは蚊帳をたたんでコンパクトになるので、押し入れやクローゼットに収納できます。 サイズは、子ども用布団にぴったりのSサイズ、ダブルサイズの布団がゆったり入るMサイズ、シングルからキングサイズまでどんな布団もまるごと入るLサイズの3種類!
用途ワンタッチで完成 取扱説明書(0.35MB) 寸法(cm)180×200×145 色(柄)- 材質ポリエステル100%PVC(ポリ塩化ビニ-ル樹脂)ワイヤ-:鉄(バネ式スチ-ル) 機能ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)- 滑り止め効果なし
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

こちらの蚊帳は底面もネットでおおわれているので、下からのムカデ・ゴキブリ等の害虫の進入も防ぐことができます。 また、入り口が2箇所ありどちらからでも入れるので、子供を寝かした後、こっそり反対側から出られたりと便利なことも◎ シーズンオフは蚊帳をたたんでコンパクトになるので、押し入れやクローゼットに収納できます。 サイズは、子ども用布団にぴったりのSサイズ、ダブルサイズの布団がゆったり入るMサイズ、シングルからキングサイズまでどんな布団もまるごと入るLサイズの3種類!
用途ワンタッチで完成 取扱説明書(0.35MB) 寸法(cm)108×77×89 色(柄)- 材質ポリエステル100%PVC(ポリ塩化ビニ-ル樹脂)ワイヤ-:鉄(バネ式スチ-ル) 機能ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)- 滑り止め効果なし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減農薬で栽培が可能です。 耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOK。 虫が嫌うアルミの反射テープを格子状に入れてあるため、よりいっそうの忌避効果があります。 透水性、通気性抜群で、張った状態で散水が可能です。
用途農業用ビニールハウスのサイド張り。 工場、家屋等の防虫。 厚さ(mm)0.4
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホコリ・虫から食卓を守ります。 ホームメイドのパンやお菓子を冷ます時にも使えます。 熱がこもらないので作りたての料理にもOK。メッシュ素材。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×640×430(使用時) サイズLL 内寸法(mm)550×850
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。 ライン幅(mm)2mm
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(cm)(約)300×200×H187 材質ウォール: ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ 質量(kg)約1.8 アズワン品番64-9354-50 収納時寸法(cm)(約)54×14×14
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

イノベックス(ダイオ化成)蚊帳
極細糸を使用しているので通気性が抜群の蚊帳です。トンネルやハウスサイドでご利用になれますが、その際、気になる蒸れも感じません。材質にはUV剤入りポリエチレンを採用しています。この蚊帳が対象としている害虫は、アブラムシ、キスジノミハムシ類となっています。開口率は約70%、透光率は約90%となっています。
用途トンネルやハウスサイドでのご利用に。虫よけ、風よけに。 対象アブラムシ、キスジノミハムシ類 開口率(%)約70 目合い(mm)0.75 透光率(%)約90
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まつうら工業極細防虫ネット
細かい網目が害虫をシャットアウト、0.6mm目合。光線透過率約86%
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ホコリ・虫から食卓を守ります。 ホームメイドのパンやお菓子を冷ます時にも使えます。 熱がこもらないので作りたての料理にもOK。メッシュ素材。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×730×280 サイズL 使用時寸法(mm)800×590×315
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホコリ・虫から食卓を守ります。 ホームメイドのパンやお菓子を冷ます時にも使えます。 熱がこもらないので作りたての料理にもOK。メッシュ素材。
内寸法(mm)400×400 材質生地:ポリエステル 、樹脂部:ポリプロピレン 、骨:鉄(エポキシ樹脂塗装) サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×245(使用時)
1個
639 税込703
当日出荷

吸水性にすぐれたテーブル用ふきん通気性が良い蚊帳織りのふきん。 丈夫で保水性がよい、レーヨン生地が吸水性のよいふきあげ。5枚入り。
材質レーヨン 寸法(cm)30×30
1袋(5枚)ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンスターかや織りふきん
寸法(縦×横)(mm)300×300 材質レーヨン100% アズワン品番64-5290-15
1個(10枚)
619 税込681
当日出荷

テーブル・台拭き用に最適。 生地を8枚重ねし、格子状に裁縫しているので丈夫です。 レーヨンの繊維をかや織りしているので、ふきんの乾きや汚れ落ちがよく衛生的です。 ソフトな使いごこちで手になじむ、使いやすいふきんです。
材質レーヨン100% 寸法(縦×横)(mm)300×300 TKG品番9-1331-1201 TKG品番(2017)6-1191-1401
1パック(2枚)
329 税込362
当日出荷

1個(5枚)
299 税込329
当日出荷

しっかり汚れや水分を拭き取れる。
用途使い勝手の良いかや織ふきんです。 材質表生地/綿100%、中・裏生地/レーヨン100% 寸法(縦×横)(cm)約30×30
1セット(3枚)
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かわいいミッフィーのふきんシリーズ。しっかり汚れや水分を拭きとれて使い勝手がいいのが特徴です。耐久性があり、使う度ふんわり柔らかくなっていきます。
寸法(mm)300×300 セット数3P
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福井クラフトA150寿司皿 かや
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4703-16
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

丈夫でほつれにくい1枚の生地を8枚重ねに折りたたんで縫製した、ほつれにくいふきん生地を格子状に縫製しているので丈夫。 抗菌加工を施していますので、繊維状に付着した雑菌の増殖を抑制。
混率(%)レーヨン100 寸法(cm)約30×30
1パック(2枚)
339 税込373
当日出荷

1個(2枚)
489 税込538
8日以内出荷

速乾・吸水性に優れ、汚れを素早く拭き取る。乾きが早く、吸水性にも優れ、汚れを素早く拭き取ります。漂白工程を省いたレーヨン素材のかや生地を8枚重ねました。安心安全の日本製です。3色組。
材質レーヨン100% 寸法(cm)約30×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
619 税込681
7日以内出荷

気品漂よう透明感が美しさを引きだします。ポリカーボネイト製で耐久性に優れています。料理やサービスに合わせて、カバーをお選び下さい。衛生的で、中の料理が見えるので演出効果も大幅UP。1220サイズには、<PKK34>角ディスプレイトレーDT1220CWと<AHC13>フードパンフルサイズ(1/1)(外径:530×325)12CW・12CWB・14CW・14CWB16CW・16CWB・18CWがセットできます。1826サイズには、<EKM01>カムトレー1826(外径:652×452)と<AHC23>フードボックスフルサイズ(外径:660×457)18263CW・18266CW18269CW・82615CWがセットできます。
形状
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様最大定格電流:15A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

仕様最大定格電流:5A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

仕様最大定格電流:20A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 抵抗:100MΩ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

仕様リーク電流:10 mA 、 動作温度 Max:+55℃ 、 抵抗:3GΩ 、 基準適合:UL 1283 、 UL, CSA, VDE, TUV, SEMKO. AC電源フィルタ SUP-EH-EPシリーズ. 優れた耐パルス特性。高減衰特性 1KVのパルスで20dB以上の減衰効果がある 各国の安全規格取得品 用途:情報処理装置、計測機器、制御機器、事務機器、小型汎用機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蚊帳が一体型のハンモック! フェスやキャンプシーズンにぴったり。 裏返して普通のハンモックとしても使用できます。
耐荷重(kg)80 質量(g)500 本体寸法(mm)2600×1360 収納寸法(mm)163×100×225
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍 SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍 SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減 SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍 SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版 SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍 アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。 SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護 重畳パルス電圧(V)700.max. 繰返し周波数(Hz)120(60) max. パルス幅×周波数3(0.8)max. 使用温度範囲(℃)-40~+100 寸法L(mm)- 寸法H(mm)17 寸法d(mm)- 定格電圧(V)AC250 寸法F(mm)17.5 寸法D(mm)- 試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm)8 寸法W(mm)20 絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC) 安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400) 最大印加電圧(V)700 抵抗値120Ω±30%(1/2W) クラスX2
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 重畳パルス電圧(V)700max. 繰返し周波数(Hz)360max. 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)- 寸法d(mm)- 定格電圧(V)AC250 寸法F(mm)- 試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格- 最大印加電圧(V)800 クラス-
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。 定格電圧(V)AC150 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)20 寸法H(mm)16 寸法d(mm)0.6±.5 寸法F(mm)14.5 寸法D(mm)- 寸法T(mm)7 寸法W(mm)16 絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格- 最大印加電圧(V)700 抵抗値120Ω±30%(1/4W) クラス-
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


主要海外規格を250VAC定格で取得した小型シリーズ。 全世界すべての地域向けに搭載可能。 アメリカ、カナダをはじめヨーロッパ各国の規格を取得した製品です。 輸出用機器をはじめ国内でのパワーライン用としても使用 できます。 いずれも外装はUL-94フレームクラスV-O品を用いた耐溶剤性です。
用途全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。 定格電圧(V)AC250 仕様【重畳パルス条件(最大)】尖頭値:800V.max.パルス幅:50msec.max.繰返し周波数:120Hz max.パルス幅×周波数:0.45max 使用温度範囲(℃)-40~+100 寸法L(mm)- 寸法H(mm)17.5 寸法d(mm)0.8±0.07 寸法F(mm)20 寸法D(mm)- 試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)23.5 絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min(500VDC)端子・外装間:100000 min(500VDC) 静電容量0.1μF±20% 安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400) 最大印加電圧(V)1200 抵抗値120Ω±30%(1/2W) クラスX2
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護 長さ(mm)16 寸法(mm)16×6×13.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)6 電圧(V)AC275 抵抗(Ω)120 動作温度(℃)-40 素子数1 抵抗値許容差(%)±30 容量許容差(%)【静電】±20 静電容量(nF)10
1個
199 税込219
当日出荷

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テス
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2015 長さ(mm)-40~+70 幅(mm)36.5 取付方式表面実装 奥行(mm)24.5 電流(A)(インパルス放電)500 シリーズ190-2015 寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回 動作開始電圧(V)DC800±25% アズワン品番65-8090-33 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 デバイスタイプサージ保護装置 最大サージ電流(kA)5 最大連続使用電圧(V)(単相)AC275 50/60Hz
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2017 アズワン品番65-8089-88
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷