材質アルミ
超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー
全長(mm)300
主な用途石工作業
雨漏れ防止!瓦屋根保護シートのセットです。グレーシート・強力土のう・強力テープの3点セットになっております
用途災害時に棟や瓦のすき間から雨漏れしないよう保護するセット。
セット内容グレーシート(幅約1.8m×長さ約10m)、強力土のう袋×20枚、強力平テープ(20m)×10本
形状折りたたみタイプ
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
二重クサビで抜けにくいです。細長い先端で瓦の針金を通す穴をあけたり、ハツリやボロを落とす時に使用します。
用途瓦屋根のふき替え作業。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途建築作業/土木作業
仕様タテ・ヨコ二重クサビ
優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。
酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。
伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。
用途コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。
そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。
主な用途瓦、コンクリート
使用場所屋外用
特性防水、耐久
仕上不透明(下地を隠す)
危険物の類別非危険物
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。
白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。
比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。
仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
色ホワイト
主成分シリコンアクリル樹脂塗料
主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性遮熱
危険物の性状非水溶性
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。
天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。
ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、
パリのルーブル美術館などにも使用されています。
天然の素材を使用しておりますので、サイズに若干の違いがあります。
食器の種類洋食器
材質天然スレート
形状長角皿
色黒
短辺(mm)250
長辺(mm)500
板厚(mm)5
TKG品番9-2357-1001
TKG品番(2017)6-2141-1001
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器
材質天然スレート
形状角皿
板厚(mm)5
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約0.225m2
適応下地瓦
かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。
塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。
色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベストコロニアルなどの平板屋根かわら、スレート屋根かわら、セメントかわらの塗り替えに
タイプかわら屋根用塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプエマルション
材質アルミ
サイズ小
質量(g)470
間口W×奥行D×高さH(mm)180×180×30
仕上フッ素樹脂加工
TKG品番9-2108-0402
TKG品番(2017)6-1944-0402
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。
仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。
乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。
美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に
主な用途瓦
使用場所屋外用
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防カビ
接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。
優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。
簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。
瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。
瓦のズレ止め。
外観ペースト
瓦と瓦を強力に固定します。
釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。
仕様セメント系しっくい
成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤
材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×540mm
適応下地モルタル、しっくい、瓦
そのまま使えるペースト状です。
軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。
仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ
成分黄土、軽量骨材、接着剤
材質黄土、軽量骨材、接着剤
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積約瓦5枚分
適応下地屋根板
和風瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメント
色いぶし
仕上セラミックコート
使用地区一般
質量(kg/枚)2.7
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)273×252
対応勾配4寸以上
1ケース(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途カワラ用塗料に最適。
種類刷毛
材質(毛)馬毛、豚毛、PP
主な用途水性用
毛色白色
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2
質量(kg/枚)約3.4
働き寸法(mm)910×182
対応勾配2.5寸以上
粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。
そのまま使えるペースト状です。
ヘラ付。
用途瓦廻りの補修。
特性耐水性、耐候性
仕様油性パテ
付属品ヘラ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30
危険物の類別非危険物
適応下地瓦
防カビ剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。乾くと耐水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に最適です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
トラスコ品番859-9467
色グレー
容量(L)2.8
塗布面積(m2)11~19
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)約4以上
乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
耐汚染性・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れています。15分で乾燥(20℃指触乾燥)する超速乾形で作業性抜群。
寒冷地(5℃指触乾燥)でも塗装可能。粘着性が少ない為、汚れがつきにくく長期間美しい塗膜が保たれます。
強力防カビ剤や防藻剤などの配合とシリコン樹脂の組みあわせにより屋根などを長期間美しく護ります。
用途瓦屋根の塗り替え/カラーベスト、コロニアルなどの新生瓦、スレート瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの外壁など
成分合成樹脂(アクリル)
使用場所屋内用
特性耐水、耐薬品、超速乾、耐候
タイプシリコン変性一液反応硬化形塗料
主な用途スレート、モルタル、コンクリート、屋根
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプエマルション
用途新設セメント瓦・スレート用/塗り替えセメント瓦・スレート/塗り替え新生瓦・コロニアル瓦用
成分アクリル樹脂系
主な用途スレート、瓦
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
塗り面積(2回塗り)(m2)57~75
危険物の性状非水溶性
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。
※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
用途塗り替え/新生瓦・コロニアル、カラーベスト等・劣化スレート用下塗
色淡黄色
成分塩化ゴム樹脂系
主な用途スレート、瓦
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
塗り面積(1回塗り)(m2)68~83
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途塗り替え/セメント瓦・スレート用下塗
色グレー
成分アクリル樹脂系
主な用途スレート、瓦
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
特性プライマー
塗り面積(1回塗り)(m2)66~80
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。
トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。
容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。
用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料
主な用途トタン、瓦、鉄部
指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間)
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0
標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプふっ素アクリル
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ!
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。
コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。
一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途かわら
使用場所屋外用
種別かわら屋根用塗料
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ツヤあり
塗料タイプエマルション
種類刷毛
材質(毛)馬毛、豚毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。
ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。
上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。
本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。
コンクリートやモルタル面 の下塗りに。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性防水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)
の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!]
上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。
※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
■[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) ■[上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(油性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 ■[錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途■表示以外の用途に使用しないで下さい。 ■[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】■[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
特性遮熱
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
売り場づくりに最適な瓦屋根スタンドセットです。
用途お米・和菓子・お酒等・純和風の売り場づくりに。
仕様サイズ(組立時):幅830×高さ530×奥行300
材質紙・木
1式(1個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質ボンアイボリー31kg
寸法(高さH×幅W)(cm)(平面時)30×90
1枚
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。
薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。
刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。
天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合機種集じん・防じんマルノコ
本体厚さ(mm)1.0
適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
鳩や野鳥の巣作りシーズンになると、太陽電池モジュールと屋根面の隙間に鳥が巣を作る事例が報告されています。ソーラーパネル鳥害対策セットは、工場・マンションなどでも使用実績があるプロ向け商品の一つです。瓦屋根に設置したソーラーパネルの鳩よけ・鳩(ハト)駆除にお試しいただけます。施工は穴あけしません、ボンドにて取り付けます。
用途ソーラーパネル隙間の鳩よけに。
セット内容ピーコンネット×2枚、取付具:ピッタンコ黒100個入3袋、ピッタンコボード4枚、つなぎ用ロープ1m1本、接着剤:クイックメンダー500g 1箱/、接着剤:クイックメンダー 200g 1箱、結束バンド:ソーラーグリップ100本入り 3袋
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ