商品豆知識
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状テーパー
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状ハーフユニオン
使用流体油・空気・水・蒸気
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ユニオン
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~250
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質SUS316
形状ハーフユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
形状エルボ90°
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状エルボ
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状スリーブ
温度範囲(℃)-20~+250
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ハーフユニオン
ねじの種類R
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状ユニオン
使用流体油・空気・水・蒸気
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状チーズ
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状スリーブ
最高使用温度(℃)300
材質SUS304
形状ハーフユニオン
使用流体油・空気・水・蒸気
材質炭素鋼
形状スリーブ
使用流体油・空気・水・蒸気
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ナット
温度範囲(℃)-20~+250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状ナット
使用流体油・空気・水・蒸気
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状ユニオンエルボ
使用流体油・空気・水・蒸気
ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け
形状スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
くい込み継手 KEX形です。
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ユニオン
最高使用温度(℃)300
材質炭素鋼
形状ハーフエルボ
使用流体油・空気・水・蒸気
くいこみ継手の特長。・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。。。エンベロープ付きスリーブの特長。・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS
形状隔壁締付ソケット
TRc1/8
寸法(mm)手締めL:42.5
質量(kg)0.095
タイプスリーブ:エンベロープ付
シリーズNE形鋼管用くい込み継手
定格圧力(MPa)50
寸法S(mm)max.13
寸法E(mm)6
寸法l(mm)18
NM14×1.5
寸法I(mm)7
寸法l1(mm)32
六角対辺H(mm)17
六角対辺H1(mm)19
六角対辺H2(mm)19
適用管外径(Φmm)8
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状チーズ
使用流体油・空気・水・蒸気
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ハーフユニオン
最高使用温度(℃)300
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手
形状ユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ