21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称くえん酸三ナトリウム二水和物 等級一級 化学式Na3C6H5O7・2H2O 濃度(%)≧99 化学組成Na3C6H5O7・2H2O アズワン品番89-0066-53 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量294.10 CAS登録番号6132-04-3 別称クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

名称クエン酸三ナトリウム・2水和物 等級特級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na3C6H5O7・2H2O 濃度(%)≧99 化学組成Na3C6H5O7・2H2O アズワン品番2-3647-60 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量294.10 CAS登録番号6132-04-3 別称クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
2,198 税込2,418
当日出荷

名称酢酸ナトリウム三水和物 等級一級 化学式CH3COONa・3H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成CH3COONa・3H2O アズワン品番89-0066-42 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量136.08 CAS登録番号6131-90-4
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷

酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。 柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。 抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。 せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。 食器洗浄機の洗浄に。 シンク・水周りのお掃除に。 消臭に。 抗菌に。 使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性酸性 成分クエン酸 アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
439 税込483
当日出荷

名称酢酸ナトリウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COONa 濃度(%)≧98.5 化学組成CH3COONa アズワン品番2-3647-55 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量82.03 CAS登録番号127-09-3
1本(500g)
1,698 税込1,868
10日以内出荷

名称Citric acid 等級EP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H8O7 濃度(%)≧99 化学組成C6H8O7 アズワン品番89-0064-03 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量192.13 CAS登録番号77-92-9 分子式C3H4(OH)(COOH)3
1本(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

名称酢酸ナトリウム・3水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COONa・3H2O 濃度(%)≧99 化学組成CH3COONa・3H2O アズワン品番2-3647-56 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量136.08 CAS登録番号6131-90-4
1本(500g)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭 成分クエン酸 形状粉末 シリーズ激落ちくん 内容量(g)300 液性酸性
1個(300g)
329 税込362
当日出荷

名称グルコン酸ナトリウム 等級化学用 CP 化学式HOCH2(CHOH)4COONa 濃度(%)≧99 化学組成HOCH2(CHOH)4COONa アズワン品番89-0066-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量218.14 CAS登録番号527-07-1 別称グルコン酸ソーダ
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

植物性のデンプンを原料とし製造されたものです。ジュースの味付け、お料理、おそうじなどに。しそジュースやポット洗浄に最適。酸味の足りないジュースに混ぜて飲むのもオススメです。
名称食添クエン酸 使用方法1.紅茶やジュースなどに酸味を加える目的で直接振りかけて使う。2.ジュースを作る。3.ポットや水筒の洗浄に使う。(クエン酸濃度約1%)クエン酸約25gをポットに入れ、お湯を口切まで加えて一晩おきます。 種別その他食品 規格食品添加物規格製品 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
539 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称塩化ナトリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番2-3647-58 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
899 税込989
当日出荷

名称酢酸ナトリウム 等級一級 化学式CH3COONa 濃度(%)≧98.0 化学組成CH3COONa アズワン品番89-0066-43 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量82.03 CAS登録番号127-09-3
1本(500g)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

99.9%の除菌率。 レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。クエン酸パワーでシンクまわりや浴室の水アカ汚れを分解して落とします。汚れに貼り付く泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にも便利です。2度拭き不要(界面活性剤は使用しておりません)。洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。ニオイの元となる汚れを取り除くので、除菌や消臭効果もあります。※すべての菌を除菌できるわけではありません。※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
用途「シンクや浴室等の蛇口まわりのお掃除に」・「やかん、ポットの水アカに」・「冷蔵庫の内外等キッチンまわりの除菌、消臭に」・「タバコ、トイレのニオイとりに」・「トイレの黄ばみ落としに」・「ご使用後のトイレブラシの除菌に」 成分クエン酸(2.5%)・増粘剤・除菌剤 シリーズ激落ちくん
1個(360mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称酢酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COOH 濃度(%)≧99.7 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

普通の洗剤では落ちにくいアルカリ性の汚れを落とします。電気ポット内容器の湯垢落とし、シンク周りの水ハネ・くもりなどのお掃除に。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性酸性
1個(300g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Citric acid, monohydrate 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H8O7・H2O 濃度(%)≧99 化学組成C6H8O7・H2O アズワン品番89-0063-80 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量210.14 CAS登録番号5949-29-1 分子式C3H4(OH)(COOH)3・H2O
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤 登録保証生第73280号
1袋(10L)
7,198 税込7,918
当日出荷

名称酸化亜鉛 等級一級 化学式ZnO 濃度(%)≧99 化学組成ZnO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-47 危険物の類別非危険物 特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量81.39 CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)