9,538件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インダストリーコーワPPボンドヘラ
RoHS
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 トラスコ品番806-5832 種別波付 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 幅(mm)225 全長(mm)140
1枚
799 税込879
当日出荷

ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5 材質ポリプロピレン 質量(g)30 規格75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。 ジョイント・コーナー用。 刃長(mm)50 材質 刃厚(mm)0.4
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。
刃幅(mm)242 全長(mm)223 材質ハガネ 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。
材質ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用 適合配管径(Φmm)約4~38 適合管径(Φinch)3/16~1 1/2 全長(mm)43 外径×内径(Φmm)48×40
1個
特価
699 税込769
当日出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


ハンドル上部に適度な厚みを持たせ、また特殊形状により握りやすくなっています。 ステンレスブレードで錆びにくく、また適度なしなりがあります。
材質ステンレスバネ
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布 高さ(mm)155 溝幅(mm)2 溝深さ(mm)2 材質(刃)ハガネ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端の立ち上がりが90°の丸形形状で、壁際施工時には壁を傷めにくく、糊運びも行いやすくなっています。
材質ハガネ 高さ(mm)145 先端厚さ(mm)0.4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス用の地ベラを応用したスプレダーです。 取っ手が付き、持ちやすくなっています。
幅(mm)240 材質ハガネ 先端厚さ(mm)0.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修、整形に適しています。環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感です。
全長(mm)175 材質ステンレス(SUS410)熱収縮チューブ
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。 寸法(mm)21×21×95 成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水 付属品ヘラ 硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化 危険物の類別非危険物
1個(30g)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

西村製作所スパチュラ
樹脂製で軽量。
材質ポリプロピレン 全長(mm)215
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。 材質ステンレス 形状角溝 厚さ(mm)ブレード:0.9 全長(mm)130 質量(g)177 刃幅(mm)240
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。 形状角溝 全長(mm)215 質量(g)115 刃幅(mm)240
1本
1,560 税込1,716
翌日出荷

建築・塗装・清掃現場で使用されているPCヘラを家庭用の掃除用ヘラとして使いやすくしました。ガラス入りのポリアミド素材で丈夫で長持ち、こびりついた汚れも落ちやすい。金属ヘラよりも傷がつきにくいので安心してご使用いただけます。
用途キッチン周りや窓サッシ廻りの掃除に。掃除/汚れ/水垢/コンロ/五徳/トースター/電子レンジ/サッシ/窓/へら/掃除道具/スパチュラ 材質ポリアミド(ガラス繊維入り) 質量(g)約15 サイズ(cm)15.5×2.2 繰り返し・詰め替え対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くし目型。床材用(JISタイプ)。接着剤の均一塗布が可能です。
1個
290 税込319
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋やボールのソースなどを残さず取れます。
材質ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度200度)
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のバールで抜けなかった壁際の釘が抜ける! 木材や壁紙などに色が付きません。(クロームメッキなので色落ちしません。) 刃先が細く薄いので、ステープルを抜くことが出来ます。 特殊規格鋼材を使用し、独自の優れた熱処理をしています。折れたり曲がったりせず強靭です。
用途タイルおこし・ペンキ削りやサビ落とし 質量(g)140 サイズ(mm)190
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか? 絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。 長尺シートの施工にぜひ!
タイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途盆栽のお手入れに。使用方法:ヘラ部で土をならします。植え替え時、鉢と土の間に差し込み取り出しやすくします。クマデ部は根の土を落としたり根をほぐしたり、細かい根を切るのに使用します。 寸法(mm)294×52×23 材質(本体)ステンレス鋼420 質量(g)73
1個
779 税込857
当日出荷

木材ボード・鉄・セラミックタイルに最適です
材質スチール 全長(mm)114 刃幅(mm)121 刃先形状V型(くし型) アズワン品番64-2232-32
1個
395 税込435
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室の壁、床、天井の水切りに。 幅が広く、広い面にも使いやすい。 ダブルブレードでスジ残りしにくい。
1セット(1個)
特価
449 税込494
当日出荷

各素材に適した素材です
材質スチール 形状U溝 全長(mm)114 刃幅(mm)121 アズワン品番64-2232-29
1個
285 税込314
翌日出荷