20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途和裁の印付けに 全長(mm)758 全幅(mm)22 厚さ(mm)4 材質 質量(g)45
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に 材質 ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使い込むほど手に馴染む天然素材の竹ものさし。厳選した国産の竹材を使用し、長年培われたこだわりの技法で職人が一本一本丹精込めて作り上げました。軽くて生地に優しく、アイロンに強い竹尺です。
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
200 税込220
当日出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様メートル目盛 目盛種別両面 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(mm)Φ54×20 長さ許容差(mm)±1.4 トラスコ品番816-4007
1個
399 税込439
当日出荷


タキイ電器和裁電化こて
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群 120~240℃の温度調節可能 ヒーターの作動が確認出来るランプ付 使用中でも持ち運び自在のハンドル付 汚れの目立たない落着いた塗装 電源コードは簡単な抜き差し型です フタは2本のビス止めで手入れが楽です 特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。 コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。 和裁技術者のご要望を反映したものです。
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。 生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。 和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.8 寸法(cm)(収納時)約39.5×29×H3.5、(最長)約39.5×174×H0.5
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm)30 材質 質量(g)22 本体寸法(mm)300×23×4 長さ許容差(mm)±0.5
1本
599 税込659
当日出荷

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6色入りの丈夫なフィルム素材のふせんです。 ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイントです。
用途6色入のひらひらしにくい、見出しに便利なフィルム素材のふせんです 材質基材:ポリエステ、接着剤:アクリル系、ケース:ポリエステル 質量(g)9 商品構成アソート
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)