17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適 ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに 半透明 主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤 トラスコ品番818-6297 乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期 塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアミノアルキド
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
用途AX※Rシリーズの駆動用に 取付方式パネル取付 電圧(V)AC200~240 電源単相 電源電圧(V)AC200 制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション) 使用周囲温度(℃)0~55 標高(m)1000以下 駆動方式3相正弦波PWM 雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること 耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと 周囲温度(℃)保存:-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
1台
120,625 税込132,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。高精度ベアリングを内蔵しており、割出精度、軸の振れ、面振れが高く、小型部品組立や検査用途に最適です。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途小型部品組立・検査用途に。精密測定、検査機、組立機に 電圧(V)AC200~240 保護構造IP20 電源単相 分解能(P/rev)540672/2097152 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと 使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと 絶縁階級F種 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±15秒 周囲温度(℃)保存:-20~80 絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V RoHS指令(10物質対応)対応 面振れ(mm)出力軸:0.01 耐電圧(V)AC1500 1分間
1台
580,000 税込638,000
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。小径コンパクト設計のため、省スペースに最適です。軸イナーシャが小さいため、高速動作が可能な最速シリーズです。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途ピックアンドプレース(P&P)に。組立機に 電圧(V)AC200~240 保護構造IP20 電源単相 分解能(P/rev)540672/2097152 回転速度(min-1[r.p.m])最高:300 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと 使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと 絶縁階級F種 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 周囲温度(℃)保存:-20~80 絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V RoHS指令(10物質対応)対応 面振れ(mm)出力軸:0.03 耐電圧(V)AC1500 1分間 荷重(N)許容アキシャル:1000 許容モーメント荷重(N・m)40
1台
260,250 税込286,275
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途組立機、検査機に。ピックアンドプレース(P&P)に ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付 種類電磁ブレーキ:ノンバックラッシュ乾式無励磁作動型 電圧(V)AC200~240 保護構造IP20 電源単相 定格電圧(V)電磁ブレーキ:DC24V 分解能(P/rev)540672/2097152 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと 使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと 絶縁階級F種 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 周囲温度(℃)保存:-20~80 絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V RoHS指令(10物質対応)対応 面振れ(mm)出力軸:0.05 耐電圧(V)AC1500 1分間
1台
342,000 税込376,200
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途組立機、検査機に。ピックアンドプレース(P&P)に ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 電圧(V)AC200~240 保護構造IP20 電源単相 分解能(P/rev)540672/2097152 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと 使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと 絶縁階級F種 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 周囲温度(℃)保存:-20~80 絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 1分間
1台
226,750 税込249,425
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一拭きで、視界スッキリ! 両面使える厚手シート。 ウェットタイプなので、スプレータイプのように溶剤が飛び散るようなこともありません。
用途自動車用窓ガラス内側のくもり止め及び清掃用 特性くもり止め 成分シリコーン誘導体、界面活性剤、防腐剤、エタノール、水 材質レーヨン不織布 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷

広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供。互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能。自動点灯・消灯機能。お気に入りモード。第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減。カメラを遮らず。リアルタイムで自動調光。明るさを16段階調整可能。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現。ワンタッチで簡単操作。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証
仕様電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 ブラック 消費電力(W)最大8.5 ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷


MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアーム
エコ商品
1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。 設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。 VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。 モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。 垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。 ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります
材質アルミニウム合金 質量(kg)2.6 シルバー 設置方法壁面取付 VESAマウント(mm)75、100 RoHS指令(10物質対応)対応 関節数/アーム(個)6
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアーム
エコ商品
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75×75または100×100のネジ穴を持つモニターに対応しております。 先端のモニター取付部は脱着式となります。 クランプは専用工具で締め込み、厚さ8~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)2.75 ブラック 耐荷重(kg)3~8 設置方法クランプ取付 VESAマウント(mm)75、100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

マトリックススイッチャー。VM3250は、一つの筐体からローカルやリモートにある複数のA/V入力機器とディスプレイにアクセスして、これらの機器をリアルタイムで切り替えることができます。VM3250を使用すると、ユーザーはフロントパネルにあるボタンを押すだけで、ビデオやオーディオコンテンツを個別に切り替えて、様々なモニター、ディスプレイ、プロジェクター、スピーカー等へ直接送信することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷


1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)