392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 硬度50°±5° 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55 税込61
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン 種類グロメット 全長(m)10 適合板厚(mm)1.6~2
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 硬度50°±5° 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
硬度50°±5° 種類グロメット 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傷つけ防止などにご使用ください
種類グロメット
1セット(2個)ほか
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)グロメット BW型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度65°±5° 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等 材質CR 黒色 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

協和ゴム工業膜付グロメット
材質EPDM(KH3) 種類グロメット 硬度A50±5
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(1m)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱 材質シリコーンゴム 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫 材質シリコーンスポンジ グレー 種類ゴム足 使用周囲温度(℃)-40~+200 特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
1個
193 税込212
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部 材質EPDM 種類ゴム足 特性難燃性 硬度70°±5° 使用周囲温度(℃)70以下 ブラック
1個
24 税込26
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等 材質SBR(非移行性) グレー 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 材質(座金)SPCC 移行汚染度4級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど 種類ゴム足 材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303 ブラック 締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨 許容荷重(N[kgf])29.4(3.0) 質量(g)0.6
1個
109 税込120
当日出荷

EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 質量(g)60(1m) 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度20
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

栃木屋ゴム足
エコ商品
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム底脚
建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途戸当たり、脚 材質EPDMゴム 種類ゴム底脚
1セット(4個)ほか
149 税込164
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ真空式 径(Φmm)45 安全荷重(kg)2
1個
359 税込395
当日出荷