95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。 タイプスクラブ 仕様スクラブあり
1本(235mL)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラッキーボーイエコサーフA 旭化成アドバンス 動画あり
環境にやさしい生分解性スクラブ(結晶セルロース)を 採用したハンドクリーナー。 植物由来原料を100%使用したスクラブです。 洗浄力に優れています!
タイプスクラブ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1.2kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様マグネットなし 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm 差込角(mm)9.5、12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

JTC4723 O2センサー用タップ JTC 動画あり
ピッチ(mm)1.5 差込角(mm)9.5 ねじ径M18 二面幅(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

TRUSCOコインドライバー
エコ商品
バッテリー等の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
材質刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂 軸径(Φmm)10Φ 刃厚(mm)1.5 刃先(mm)18 刃先幅寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)220 圧着範囲(mm2)0.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

JTCスポイド
エコ商品
全長(mm)240 材質(本体)プラスチック&ゴム ノズル長(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

JTC1720A スパークプラグギャップテスター JTC 動画あり
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)140 コード長さ(mm)590 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5 寸法A(mm)35 寸法L(mm)60
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JTC6923 リレープライヤー JTC 動画あり
抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
全長(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

JTC検電棒
エコ商品
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165 使用範囲6~24V用 グリップ径25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途O2センサーの取り外しに使用します。 サイズ(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極コネクター用ブーツ。
対応水温センサーコネクター・インジェクションコネクター・スーパー・シール防水コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。
全長(mm)55 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

全長(mm)67、72 サイズ12ポイント 差込角(mm)9.5×14、12.7×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

手の入りにくい狭いエンジンルームでの作業に便利です。
最大幅(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

短い一体式
材質スチール 使用エアー圧力(MPa)1.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

JTC5916 ヒューズテスター JTC 動画あり
ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。 使用範囲(mm)6~20 24V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

用途センサーの取り外しに使用します。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き
軸径(Φmm)Φ5 全長(mm)405 軸長(mm)300 先端+2番 先端形状+ グリップ部(mm)Φ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

5極コネクター用ブーツ。
対応スーパー・シール防水コネクター等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

イタリヤ車・ドイツ車のインジェクション用コネクター。エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります
仕様+時,赤色LED点灯-時,緑色LED点灯 全長(mm)1800 使用範囲6~24V用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

3極コネクター用ブーツ。
対応スーパー・シール防水コネクター等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

JTCテストプローブ
エコ商品
コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BROWN(平井工具)リムーブツール 大
エコ商品
内張り用のフックは小用と大用の2種類がございます。
用途自転車 トラスコ品番836-6794 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌日出荷

通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
使用範囲6~24V 8Aまで コード長さ(cm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
32日以内出荷

O2センサー用タップ付
セット内容JTC1606、JTC1607、JTC4723、JTC6795 4PCS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途奥まった位置にあるO2センサー用 寸法(mm)22 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
19日以内出荷

JTC交換用ヒューズ
エコ商品
仕様JTC4726A用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
739 税込813
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓。
適合電線電線径:1.2-2.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
6日以内出荷